- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- ヘリカルアンテナのおすすめ人気ランキング
ヘリカルアンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新116件の「ヘリカルアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイップアンテナ」、「ショートアンテナ」、「ロッドアンテナ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
寸法(mm)
80
対応機種
TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。
背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。
ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ
付属品
M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー
幅(mm)
125
高さ(mm)
270
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
100
取付ねじ穴サイズ
ポールネジ : M6/M5/M4
固定方法
面接着方式(両面テープ)
カップリング
アンテナボス部に接続
受信周波数
FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)
アンテナ
ヘリカルコイル形式
高感度、ロングポールアンテナ。純正ポールアンテナと比較してFPA2は山間部やビルの谷間でもFM-VICSの受信感度を向上。受信エラーが1/3に改善します。
仕様
FM/AM感度アップ/FM-VICS受信感度大幅向上/山間部やビルの谷間に強い/工具不要で取り付け簡単/外部突起規制に対応
付属品
スペーサー(1個)
寸法(幅W×高さH)(mm)
14×400
受信周波数
FM(76.0MHz-90.0MHz)AM(530KHz-1.710KHz)
アンテナ方式
ヘリカルコイル方式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
純正アンテナと簡単に交換できます。
用途お車をファッショナブルに演出するカラーミニアンテナ。
全長(mm)
80
外径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類
丸型
コンタクト形状
オス
仕様
カーアンテナプラグ
形状
ストレート
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
寸法(mm)
149.7
対応機種
TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
付属品
電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×152×72
受信周波数
470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
トラスコ品番
206-6458
アンテナサイズ(mm)
約203
アズワン品番
64-8693-74
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
携帯性と通信範囲のバランス型。
トラスコ品番
826-5851
適合本体
携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
長さ(mm)
100
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合
GDR3500、GDR4800、GDR4200、MiT3000、MT10、VXD1、VXD20、VXD30、VXD450R、VXD9
トラスコ品番
826-5853
長さ(mm)
203
アズワン品番
64-9538-59
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷