- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- ヘルメット 蓄光のおすすめ人気ランキング
ヘルメット 蓄光のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新124件の「ヘルメット 蓄光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄光紙」、「夜光 テープ」、「防災蛍光テープ」などの商品も取り扱っております。
あらゆるヘルメットにピッタリフィット。
太陽光や蛍光灯の光を吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。約8時間視認が可能です。
晴天の自然光では約10分、40ワットの蛍光灯では約30分(距離2m)の吸収蓄積で初期の発光性能を発揮します。
幅(mm)
10
質量(g)
約21
標準持続時間(h)
8
円周(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
●太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。●晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。●残光時間は周囲の明るさ、光の強さ、距離などの環境条件によって左右され、その輝度は時間の経過に伴い減少します。●本製品の主成分は、アルミン酸系蓄光顔料およびPVCであり、危険有害成分基準に該当しません。
1枚の寸法(mm)
幅10×長さ110
標準持続時間(h)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質
PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.3
輝度
(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2
仕様
アルファフラッシュ009使用
材質
塩化ビニール
幅(mm)
40
質量(g)
約50
電池
CR2032×1個(モニター電池付き)
円周(mm)
650~750
ひと目で、職種・役割が判別できます。前後に動かせるので、前から、上から、よく見えます。本体が2本に分かれ動かすことができますので、前後・V字等外れにくい位置に取付けができます。ヘルメットのふち無しと、ふち有りのどちらにも使用できる共用タイプ
取付方式
ヘルメット取付
材質
ネオプレンゴム
適合
ふち無しヘルメット、ふり有りヘルメット(12mmまで)
寸法(mm)
90×310
質量(g)
26
ヘルメット用ラインの標準品。
反射タイプ
材質
反射シートテープ(アクリル系フィルム)
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ!
従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様
アルファフラッシュ009使用
テープ長さ(mm)
350
1袋(14本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ひと目で職種や役割が判別できる便利な商品です。
ツバ付き、ツバなしのどちらのタイプのヘルメットにも対応できます。
モノタロウアメリカンヘルメット(品番:SHH-3012)は画像のように穴の開いた部分にバンドのツメ部分を差し込んでセットできます。
ゴム製なので伸縮性もあり取り付けやすく、ズレにくいです。
裏返しでセットし直せば別色で使うこともできます。
用途ヘルメットでの識別に。
適合
フチなし/ありヘルメット
材質
ネオプレーンゴム
寸法(mm)
70×310
使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として
防災用グッズの目印として
停電時、非常時の避難誘導として
机や棚のコーナー等に
レバーや機器類の明示として
その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として
トラスコ品番
208-1450
セット内容
丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚
材質/仕上
基材:PET、粘着剤:アクリル系
色
レモンイエロー
質量(g)
6
アズワン品番
64-8617-36
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。
シリコンゴムで伸縮性があり、腕に簡単に取り付けることができます。
晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。
発光時間は約8時間。
寿命は室内の使用で約3年です。
用途夜間作業の安全に
幅(mm)
20
周長(mm)
270
厚さ(mm)
2.2
主成分
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発行し続けます
暗闇での目印
暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります
シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。
長さ(mm)
700
材質/仕上
基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系
タイプ
反射タイプ、はく離紙付きタイプ
引張強度(kg)
70(25mm)
取付け方法
貼付タイプ
粘着力(N/25mm)
13
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
58×165
色
(下地)透明
取付方式
ヘルメット取付
照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光)
ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
夜間工事や雨・濃霧・薄暮時で作業を行う際の安全を確保します。
ヘルメット用取付具でヘルメットに装着できます。
用途夜間工事やトンネル工事用。
自転車リアの視認に最適。
セット内容
フレックスタイトブラケット、クリップ、ヘルメット用取付具、単4形乾電池2本
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネイト、ブラケット:ポリアミド、取付具:ABS樹脂
色
赤
質量(g)
68
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
21.9×75.0×36.0
LE-E301専用ヘッドバンド。 シリコンバンド+ケーブルガイド。 対応機種:LE-E301。
用途LE-E301専用ヘッドバンド
トラスコ品番
754-6904
対応機種
LE-E301
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
70mm・90mm共用タイプです。
材質
塩化ビニール
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×275
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。
車材燃試にて極難燃性を取得しています。
JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。
仕様
電気が消えても約3時間光ります。
引張強度(N/15mm)
58
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。
国内業界初の脱塩ビ製品。
アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。
優れた耐久性で屋外での使用も可能。
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。
長さ(m)
10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)