キャットアイ

キャットアイ 谷沢製作所 キャットアイ 谷沢製作所

夜間工事や雨・濃霧・薄暮時で作業を行う際の安全を確保します。
ヘルメット用取付具でヘルメットに装着できます。

用途
夜間工事やトンネル工事用。
自転車リアの視認に最適。
セット内容フレックスタイトブラケット、クリップ、ヘルメット用取付具、単4形乾電池2本 材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネイト、ブラケット:ポリアミド、取付具:ABS樹脂 質量(g)68 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)21.9×75.0×36.0 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16534997 ST651 溝無タイプ
2,700
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
16534972 ST651G 溝付タイプ
2,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする