ヘルメット安全ゴーグルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
194件の「ヘルメット安全ゴーグル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメット用ゴーグル」、「保護ゴーグル ヘルメット」、「帽子 サングラス」などの商品も取り扱っております。
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ) ポリカーボネート タイプ A 材質(フレーム) ナイロン テンプル色 ブラック 2018年トラスコ掲載ページ 6 0007
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ) ポリカーボネート タイプ B 材質(フレーム) ナイロン テンプル色 ブラック 2018年トラスコ掲載ページ 6 0007
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
付属品 マイクロファイバー眼鏡ふき 質量(g) 約19 レンズ色 クリア 寸法(cm) 4.8×14.5 材質(フレーム) ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 材質(レンズ) ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 厚さ(cm) 1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。
仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 834-5476 質量(g) 25.3 材質(フレーム) ナイロン テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 1.8 2018年トラスコ掲載ページ 6 0007
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 UVカット、特殊ハードコーティング加工 質量(g) 約85 紫外線透過率(%) 0.0003以下 形状 一眼型(帽子取付用) 機能 紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業 木工、製材等の作業 機械操作、研磨作業 形状 ヘルメット取付型防災面 レンズ色 クリア 材質 レンズ:アクリル 材質(レンズ) アクリル トラスコ品番 812-1916 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全方向スライド回転収納式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。
用途MP型ヘルメット用 材質 ポリカーボネイト 形状 一眼型(ヘルメット取付型) 材質(レンズ) ポリカーボネート 適合 (ヘルメット)MP型 質量(g) 75 方式 全方向スライド回転収納 レンズ厚さ(mm) 1.5 寸法(高さH×幅W)(mm) 80×240
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ色 クリア 質量(g) 19 材質/仕上 フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート) セット内容 マイクロファイバーソフトケース テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 1.5 紫外線カット コーティング ハードコート 角度調整範囲 高さ(mm) 48 幅(mm) 145 機能 防傷加工 寸法(cm) 約4.8×14.5×1.5 規格 JIS規格同等品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットにワンタッチで取付可能です。 使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。 フレームがないため下方視界が良く足下に不安がありません。
用途建設作業。 材質(レンズ) アクリル 適合 (ヘルメット)MPタイプ トラスコ品番 337-2359 形状 一眼型(ヘルメット取付用) 透明 質量(g) 68 材質(取付金具) スチール 幅×長さ(mm) 80×164
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

機能 めがね併用可、アイピース交換可 材質(レンズ) ポリカーボネート 適合 MP型、野球帽型ヘルメット 質量(g) 58 タイプ メガネ併用可 フレーム色 イエロー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。 帽子の種類は問いません。 ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。 UVカット。 メガネをしたままでも使用可能。 特殊ハードコーティング加工で傷がつきにくい。 レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。
形状 一眼型(ヘルメット取付用) 機能 UVカット、メガネ併用可、傷付防止、レンズ上下調整可、レンズ巻き上げ可 材質(レンズ) ポリカーボネート 紫外線透過率(%) 0.0003以下
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。 遮光度 #1.7 トラスコ品番 834-5480 材質 レンズ:ポリカーボネート(PC) 質量(g) 35.6 2018年トラスコ掲載ページ 7 0361
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

トラスコ品番 753-9274 取付 ヘルメット 質量(g) 85 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 240×80×1.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

オーバーグラス型差し込みタイプ。鼻パット一体形。一眼サイド一体形。上下自在式。前後調整可。
材質 耐衝撃PCくもり止めレンズ 形状 一眼型(ヘルメット取付用) レンズ 防曇 材質(レンズ) ポリカーボネート 適合 (ヘルメット):MP型、野球帽型 質量(g) 55 方式 オーバーグラス型差し込み
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

布帽子に取り付けるタイプです。 レンズは上下可動式です。 前後にスライドして調節できます。
用途園芸/日曜大工/飛来物 材質 レンズ/ニュープラ(平面ワイドカーブ 幅広深サイド形) トラスコ品番 753-9266 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 250×70 質量(g) 35
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

平面シールドの長さを短くしたもので目の周囲を中心に保護します。MP型ヘルメット対応の取付金具です。(その他のタイプもあります。)
用途液体飛沫からの防御に。 材質 アクリル(シールド) 厚さ(mm) 2 レンズ色 クリア
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズは上に跳ね上げが可能です。 ヘルメットのひさしに差し込んで使用します。
材質(レンズ) アクリル トラスコ品番 819-9535 長さ(mm) 70 幅(mm) 180 厚さ(mm) 2 質量(g) 45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ) ポリカレンズ 標準質量(g) 85 紫外線透過率(%) 0.0003以下 機能 UVカット 特性 メガネ併用可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 機能 マスク併用可、レンズ交換可 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 適合 (ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型 トラスコ品番 434-9521 質量(g) 114 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア フレーム色 ブラックシルバー 加工 硬化処理 材質(フレーム) エラストマー、PP レンズ厚さ(mm) 2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷