ベアボーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
116件の「ベアボーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDランタン」、「超 小型 デスクトップ pc」、「小型ランタン」などの商品も取り扱っております。
AMD X300チップセット搭載。Ryzen APUの優れたパフォーマンスを引き出し3画面出力に対応するコンパクトサイズのベアボーン
チップセット AMD X300チップセット 使用CPU Socket AM4(AMD Ryzen APU対応、TDP 65Wまで) 適合ソケット DDR4 SO-DIMM×2(最大64GB)、DDR4-3200対応 ストレージ 2.5インチ SATA 6Gbps×2、M.2 32Gbps×2 RAID機能 RAID 0,1(SATA) 拡張スロット数 M.2スロット×1(Wi-Fiモジュール用) フタ DisplayPort×1、HDMI×1、VGA×1、ギガビットイーサネット×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 2.0 Type-A×1、ACアダプター用ポート フロントパネル 電源ボタン、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、ヘッドフォン出力、マイク入力端子 本体寸法(mm) 155×155×80 付属品 ACアダプタ、電源ケーブル、SATAケーブル、取付ねじ、専用クーラー
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品 ACアダプタ、ACコード、VESAマウント 寸法(mm) 128×117×35 質量(g) 約459 対応 ケンジントンロック対応 冷却方式 ファンレス インターフェース 背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo) メモリー容量 4GB(最大16GB:8GB×2) 使用温湿度範囲 (非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで 保証期間 1年 動作温湿度範囲 温度:0~40度、湿度20~80% 使用CPU Intel(R) Celeron(R) Processor N4500 スロット 空き:1 プロセッサー Intel(R) Celeron(R) Processor N4500 Bluetooth Bluetooth 5.2 映像出力 1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2 容量(GB) ストレージ:64(eMMC) 内蔵グラフィックス Intel(R) UHD グラフィックス 拡張スロット数 ストレージ:1×M.2 2280(NVMe接続) VESA対応 対応 有線LAN 1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LAN Wi-Fi 6 (802.11ax)
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンレス設計でノイズや埃を低減。最大3台のディスプレイまたは2台の4Kディスプレイに同時出力可能。USBポート7つ、DisplayPort 1.4、HDMI、USB Type-C w/DP 1.2、2.5G LANポートを搭載。省スペース:127.5 x 132 x 57.6mmで容量1L以下の手のひらサイズ。
メモリー容量 4GB 使用CPU Intel N100 OS Win 11 Pro SSD 128GB 光学ドライブ なし
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

Arena Canyon 。CPU:RPL-U 15W (i3-1315U) 。ストレージ:無 。メモリ:無 。Wi-Fi:有 。OS:無 。VESA対応 。コード:要C5
仕様 ●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート。1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A。2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート。1 x RJ45 LANポート。1 x DC入力●Country Cord:無※C5電源コードが別途必要です。●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:2 x USB 3.2 Gen2 Type A (1x フロントパネル、1x フロントパネル充電) 。サイドI/O: 1 x ケンジントンロック (シャーシ左側) + ケーブルロックアーム●GPU:Integrated(Intel UHD Graphics )●Gift Box Dimension (Unit: mm):193×171×125●Product Description:Arena Canyon i3 Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54 付属品 ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属 質量(kg) PCのみ:0.6、(Unit: gift box + accessory + device)1.7 電源 120W電源アダプター(U5/U7) 対応OS Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu メモリー ・無。 2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート。 8 GBおよび16 GBメモリを最大64 GBまでサポート 保証期間 3 Years 使用CPU インテル Core i3-1315U プロセッサー (TDP15W) OS RoHS指令(10物質対応) 対応 Wi-Fi インテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth v5.3をプリインストール ストレージ ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ。・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性 オーディオ 3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ。4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由) LAN 2.5Gイーサネット、インテル i226 Foxvilleギガビット・イーサネット経由10/100/1000/2500 Mbps : i226-V
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(NAS用途向けITX)
【DataStorageシリーズ】NAS用途向けMini-ITXケース
ブラック 材質 スチール(フロント:アルミ) 質量(kg) 6 電源 別売。(SFX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】279×111 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 211×360×285 I/Oポート USB3.1:-。USB3.0:2。USB2.0:-。マイク:1。ヘッドフォン:1 対応マザーボード Mini-ITX 拡張スロット数 2 冷却システム 前面:-。背面:1×120mm1200rpm22dBA。底面:-。内部:-。サイド:左側-2×120mm1200rpm22dBA。トップ:- ドライブベイ 外部:3.5”SAS/SATA。hot-swap×8(互換性のある)。内部:2.5”×4
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Arena Canyon。CPU:RPL-P 28W。ストレージ:無。メモリ:無。Wi-Fi:有。OS:無。VESA対応。コード:要C5
付属品 ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属 質量(kg) PCのみ:0.6、(Unit: gift box + accessory + device)1.7 電源 120W電源アダプター(U5/U7) 対応OS Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu OS RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレージ ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ。・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性 オーディオ 3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ。4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由)
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間) 20 材質 ブリキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×133×260(ハンドル含まず)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
付属品 ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント 質量(kg) PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51 電源 120W電源アダプター OS Windows 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 Wi-Fi インテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3。(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります) ストレージ 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応。1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポート。1x SATA 2.5inスロット(SSD/HDDサポート) オーディオ インテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN 2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
89,980 税込98,978
72日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品 ACアダプタ、ACコード、VESAマウント 寸法(mm) 128×117×35 質量(g) 約459 対応 ケンジントンロック対応 冷却方式 ファンレス インターフェース 背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo) 使用温湿度範囲 (非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで 保証期間 1年 動作温湿度範囲 温度:0~40度、湿度20~80% 使用CPU Intel(R) Celeron(R) Processor N5100 OS Windows 11 Pro 64bit プロセッサー Intel(R) Celeron(R) Processor N5100 Bluetooth Bluetooth 5.2 映像出力 1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2 メモリ規格 規格:SO-DIMM DDR4-2666、最大容量:16GB (8GB×2) ストレージ 容量:64GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続) 内蔵グラフィックス Intel(R) UHD グラフィックス VESA対応 対応 有線LAN 1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LAN Wi-Fi 6 (802.11ax)
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス 電源(V) DC6単3形乾電池4個使用(別売) 光源 暖色LED(発光ダイオード)12個 電池寿命 連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。 寸法(外径×高さ)(mm) (約)Φ120×220(取っ手含まず)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パフォーマンス 他社のミニPCを凌駕する優れたパフォーマンス。デザイン 人目を引く5 x 4インチのアルマイト製シャーシを採用。AI対応: インテル Core Ultra 9プロセッサーの優れた性能を活用し、ジェネレーティブAIワークロードをローカルで実行可能。Wi-Fiセンシング: Wi-Fiセンシング機能を活用し、消費電力を抑えながら即時可用性を実現。ワイヤレス接続: 認定Bluetoothのシームレスな接続性を実現。カスタマイズ可能: トールレスシャーシアクセスの設計により、アップグレードをより簡単、安全、迅速に行えます。
仕様 ●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート。1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A。1 x 2.0 Type-A。2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート。1 x RJ45 LANポート。1 x DC入力。1 x ケンジントンロック●Country Cord:No Cord●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)。2 x USB 3.2 Gen2 タイプA●GPU:インテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):172×150×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro+ キット●Unit Dimension (Unit: mm):144×112×41 付属品 ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション) 質量(kg) PCのみ:0.8 電源 150W電源アダプター メモリー 2 x SO-DIMM。DDR5 5600 8GB~96GBまでサポート。48GB x2までサポート 使用CPU インテル Core Ultra 9 185H プロセッサー OS Windows 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 Wi-Fi インテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3。(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります) ストレージ 1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応。1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応 オーディオ インテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN 2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V) (BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah) (BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間) (BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリー リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×180 光源 暖色LED1.25W×1灯 能力 ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg) 0.38(BL1013装着時) 適合バッテリー A-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

大人数で使える8角形の大型ワンポールテン!キャンプ・ツーリング・野フェスなどアウトドアシーンを楽しく演出します。 通気性を高めるベンチレーション装備 持ち運びに便利なキャリーバッグ付
付属品 ひさし用ポール2本、ガイドロープ(長)8本・(短)2本、ペグ18本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 材質 フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF210D(PU3000mm)、ポール:スチール(粉体塗装) 質量(kg) 11.5 寸法(cm) フライ:460×460×H300、インナー:450×420×H300
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

オイル使用のランタン。 癒しの温かみのある灯り。 インテリアや防災非常用としても。
材質 【本体】鉄(銅メッキ) ホヤ/ガラス ブロンズ サイズ 質量(g) 490 適合容量(mL) 300 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 17×14×30.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。
材質 本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金 電源 DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売) 本体寸法(mm) 外径37×高さ100 光源 チップ型LED(発光ダイオード)1個 アズワン品番 64-9355-16
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質 ABS 質量(g) 690 全光束(Lm) 90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×125×250 機能 スタンド置き可、吊下げ可 光源 6WCOB×3個 電池寿命(時間) 連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池 単1×4本(別売) 連続点灯時間 1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書 (1.9MB) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

USBType-C搭載、防滴、防塵、耐衝撃性を兼ね備えたRugged外付けハードディスク。 RAID0/1に対応しているので、大容量の映像データのバックアップ用途に最適です。 ・本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 ・USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1(Gen1)規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。 ・HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。 また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。 ・USB3.1(Gen1)ポートを装備し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。 ・USB3.1(Gen1)USB-CtoUSB-Aケーブルが付属しており、USB3.0/2.0ポート搭載のパソコンでも利用可能です。 ・キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・世界的に有名なデザイナーNeilPoultonによる洗練されたデザインです。
対象パソコン 標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したMacintoshまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 質量(g) 約960 対応OS Windows 7以降、macOS 10.12以降 コネクタ形状 USB Type-C×1 型番 STHT8000800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×174×28 インターフェース USB3.1(Gen1) アズワン品番 64-2318-81 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(TB) 8 入力電圧 5V(バスパワー※PD非対応ケーブル使用時、または低電力LED点滅時はACアダプタ接続必須) ドライブ数 2
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷


【CPU】Intel 13th Gen (Raptor Lake-P) Core Processors。【冷却機構】CPUクーラー付属。【サポートOS】Windows 10/11。【チップセット】MCP。【メモリ】Dual Channel DDR4 3200 MHz64GB (32 GB per DIMM)2 x 260-pin SO-DIMM。【ストレージ】1 x M.2 (KEY M 2242/2280) with PCIe Gen4 x4 for SSD。【LAN】Intel I226LM with 10/100/1000/2500 。【Wifi】1 x Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4Gbps) + BT 5.3(M.2 Key E 2230 PCIe x1 USB 2.0 for Wireless)。【フロント入出力】2 x USB 3.2 Gen2 (Type A)1 x USB4/ThunderboltTM 4 (Supports DP1.4a display output)1 x USB3.2 Gen2 (Type-C Supports DP1.4a display output)。【リア入出力】2 x HDMI 2.0b1 x 2.5 Gigabit LAN2 x USB 3.2 Gen2 (Type-A)DC Jack:1。【付属品】1 x 19V/90W Power Adapter1 x Screw Package1 x VESA mounting bracket
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷