- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- ベアリングカラーのおすすめ人気ランキング
ベアリングカラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新388件の「ベアリングカラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング用スペーサー」、「軸受カラー」、「ベアリング固定用接着剤」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼材SUM22L
表面処理
黒色四三酸化鉄皮膜
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質
鉄(S45C)
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SUS303
締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用
材質
鉄(S45C)
付属品
六角穴付ボルト(黒染め)1本
種別
スリット
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。
種別
セパレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度範囲(℃)
(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
材質
SUS303
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質
ステンレス(SUS304)
種別
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。