- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- ベアリンググリス 注入器のおすすめ人気ランキング
ベアリンググリス 注入器のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新117件の「ベアリンググリス 注入器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング グリスアップ工具」、「グリースガン ニードルノズル」、「ベアリンググリス ポンプ」などの商品も取り扱っております。
作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)。幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。
各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。
適合
缶:16kg丸缶。ベアリング:Φ15~100
トラスコ品番
117-5453
セット内容
ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)。ロアコーン。ハンドル。回り止めハンドル。ガイドシャフト
質量(kg)
8.2
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。
エスコ品番
EA991WA-1
直径(Φmm)
110
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合
【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10。(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番
EA991CN-113
長さ(mm)
【ニードル】40
全長(mm)
73
内径×外径(Φmm)
【ニードル】0.8×1.7
先端径(mm)
1.7
危険物の類別
非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
用途自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに・16kg丸缶用
エスコ品番
EA991CP
危険物の類別
非危険物
適合ベアリング
直径15~100mm
1個
¥116,000
税込¥127,600
翌日出荷
エスコ品番
EA991WA-2
寸法(mm)
直径104×121
危険物の類別
非危険物
適合ベアリング内径(Φmm)
21以上
適合ベアリング外径(Φmm)
28~88
1個
¥7,920
税込¥8,712
当日出荷
グリースチャージャー(GZ18)をハイロードとして使えるよう取替部分のみアセンブリ。このアセンブリが装着できるのは、ロアコーンがガイドシャフトとロックナットで固定されている方式のみでロアコーン下のジャバラを押し下げロックナットの有無を確かめることで適応の可否を判定できます。
適合
グリースチャージャー(GZ18)
トラスコ品番
113-2185
質量(kg)
2.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
適合
AVG350
危険物の類別
非危険物
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)
59
質量(g)
4
先端径(Φmm)
1.65
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプ
チャッキングなし
形状
狭所用ストレート
接続口径
NPT1/8
全長(mm)
120
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。
適合
缶:16kg丸缶。ベアリング:Φ15~100
トラスコ品番
117-7035
質量(kg)
19
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
アズワン品番
2-8818-01
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
中型車~大型車(4t~10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。
適合
AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7
ストローク(mm)
(ポンプ)65
質量(kg)
80
容量(mL)
(オイラー)25
外形寸法(mm)
1390×560×580(ポンプ下限値)
フィルター
(エアー)自動排出式
ホース長さ(m)
2.5
吐出圧力(MPa)
(最大)40.5
使用環境温度(℃)
0~40/(使用グリース温度)-10~40
ポンプ
エア駆動型
入力空気圧(MPa)
0.4~0.9
比率
(圧縮)45:1
使用缶
16kg(推奨缶内径265~285mm)
危険物の類別
非危険物
グリス種類
NLGI No.0~No.3
適合ベアリング
コーン側:内径15~100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45~90mm(ベアリングピッチ 15~21mm 4t~10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当)
駆動源
圧縮空気
1台
¥519,800
税込¥571,780
翌々日出荷
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ
G1/8
セット内容
3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。
寸法(mm)
101×101×180
質量(g)
660
危険物の類別
非危険物
適合ベアリング外径(Φmm)
50~95
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様
手動式
材質
スチール製
質量(kg)
6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×650
最大吐出量
30ml
ホース長さ(m)
1.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥44,000
税込¥48,400
当日出荷
カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番
799-2793
全長(mm)
180
容量(mL)
80
質量(g)
138
吐出量
(1回)0.54cc
ノズル長(mm)
80
最大圧力(MPa)
6.89
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
危険物の類別
非危険物
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。
ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ
動作方式
エアー式
容量(mL)
ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径
PT1/8
ノズル長(mm)
170
エアー接続口
ハイカプラ20PM
吐出量(mL)
25/10秒
エアー圧力(MPa[kg/cm2])
最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリース
ちょう度No.2
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(0.6MB)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])
最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。
材質
鉄
長さ(mm)
130
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約130
ねじ径
1/8PT×28山
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)
167.2
ねじサイズ
M15P2.5
質量(g)
102
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷