- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- ベアリンググリースパッカーのおすすめ人気ランキング
ベアリンググリースパッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「ベアリンググリースパッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリングパッカー」、「グリースパッカー」、「ベアリンググリスチェンジャー」などの商品も取り扱っております。
ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。
エスコ品番
EA991WA-1
直径(Φmm)
110
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)。幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。
各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。
適合
缶:16kg丸缶。ベアリング:Φ15~100
トラスコ品番
117-5453
セット内容
ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)。ロアコーン。ハンドル。回り止めハンドル。ガイドシャフト
質量(kg)
8.2
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
エスコ品番
EA991WA-2
寸法(mm)
直径104×121
危険物の類別
非危険物
適合ベアリング内径(Φmm)
21以上
適合ベアリング外径(Φmm)
28~88
1個
¥7,920
税込¥8,712
当日出荷
用途自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに・16kg丸缶用
エスコ品番
EA991CP
危険物の類別
非危険物
適合ベアリング
直径15~100mm
1個
¥116,000
税込¥127,600
翌日出荷
テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。
寸法(mm)
101×101×180
質量(g)
660
危険物の類別
非危険物
適合ベアリング外径(Φmm)
50~95
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
中型車~大型車(4t~10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。
適合
AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7
ストローク(mm)
(ポンプ)65
質量(kg)
80
容量(mL)
(オイラー)25
外形寸法(mm)
1390×560×580(ポンプ下限値)
フィルター
(エアー)自動排出式
ホース長さ(m)
2.5
吐出圧力(MPa)
(最大)40.5
使用環境温度(℃)
0~40/(使用グリース温度)-10~40
ポンプ
エア駆動型
入力空気圧(MPa)
0.4~0.9
比率
(圧縮)45:1
使用缶
16kg(推奨缶内径265~285mm)
危険物の類別
非危険物
グリス種類
NLGI No.0~No.3
適合ベアリング
コーン側:内径15~100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45~90mm(ベアリングピッチ 15~21mm 4t~10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当)
駆動源
圧縮空気
1台
¥519,800
税込¥571,780
翌々日出荷
グリースチャージャー(GZ18)をハイロードとして使えるよう取替部分のみアセンブリ。このアセンブリが装着できるのは、ロアコーンがガイドシャフトとロックナットで固定されている方式のみでロアコーン下のジャバラを押し下げロックナットの有無を確かめることで適応の可否を判定できます。
適合
グリースチャージャー(GZ18)
トラスコ品番
113-2185
質量(kg)
2.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ベアリングロック機構の採用。幅広い適用範囲。取扱いは簡単、手が汚れず作業効率もアップ。ムダなく使ってグリースを節約。故障の少ないシンプルな機構。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージ。各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。
適合
缶:16kg丸缶。ベアリング:Φ15~100
トラスコ品番
117-7035
質量(kg)
19
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様
手動式
材質
スチール製
質量(kg)
6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×650
最大吐出量
30ml
ホース長さ(m)
1.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥44,000
税込¥48,400
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番
126-5377
セット内容
専用ガンFTK-70G
質量(kg)
12.8
容量(L)
20(16kg缶)
吐出圧力(MPa)
24.5
吐出量(mL/ストローク)
4
ホース長さ(mm)
1800
適合グリース
ちょう度#0・#1
危険物の類別
非危険物
リチウム系高級極圧グリース
極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、大型車両のハブを除くベアリングに適します。
ちょう度
2号
増ちょう剤
リチウム系
使用温度範囲(℃)
-20~145
容量(g)
400
危険物の類別
非危険物
1本(400g)
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
仕様
使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶
質量(kg)
2.4
種類
その他ポンプ
使用温度範囲(℃)
-10~50
吐出圧力(MPa)
4.5
操作力(N)
147
危険物の類別
非危険物
吐出量(cm3/ストローク)
9
1個
¥84,980
税込¥93,478
34日以内出荷
エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
適合
AVG350
危険物の類別
非危険物
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合
グリス番号:0番~2番
タイプ
エアー式
タンク容量(L)
20
使用エアー圧力(MPa)
0.4~0.9
危険物の類別
非危険物
最高出力(MPa)
17~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥119,000
税込¥130,900
4日以内出荷
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様
手動式・開閉バルブ付
適合
市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番
EA990XB-1
ホース長さ(m)
【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)
6
吐出量(mL/ストローク)
50
危険物の類別
非危険物
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。
ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。
耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。
耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。
用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。
ちょう度
No.2
色
灰黒色
使用温度範囲(℃)
-20~150
危険物の類別
非危険物
1缶(2.5kg)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。
本体径(mm)
180
ポンプチャージ(cc)
30
適合グリース
~#2
質量(kg)
3.4
高さH×直径(mm×Φmm)
360×180
ホース長さ(m)
1.5
最大吐出圧力(MPa)
69
高さ(mm)
360
最大吐出量
3cc/トリガ
容器
2.5kg入り缶
トラスコ品番
121-5817
危険物の類別
非危険物
1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。
エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に
トラスコ品番
237-0462
セット内容
耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク
質量(kg)
17
直径(Φmm)
314
高さ(mm)
785
空気消費量(L/min)
450
ホース長さ(m)
2(耐圧)
最大吐出圧力(MPa)
60
作動圧力範囲(MPa)
0.2~1.0(エア)
吐出量(mL/min)
2000
ポンプレシオ
60:1
危険物の類別
非危険物
1台
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])
10[100]
吐出口径Rc
1/8
危険物の類別
非危険物
エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに
危険物の類別
非危険物