ベタつかないテープのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「ベタつかないテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「べたべたしないテープ」、「べたつかないビニールテープ」、「のり 残らない テープ」などの商品も取り扱っております。
密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。
用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。 主な用途 補修用
1巻
469 税込516
4日以内出荷

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.) 32 引張強度(N/25mm) 72 粘着力(N/25mm) 10.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様 ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃) 90 引張強度(N/10mm) 98 剥離紙 あり 絶縁破壊電圧(kV/mm) 10 特性 電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質 シリコンゴム 質量(g) 27 引張強度 700psimin 伸び(%) 300 耐電圧(V) 400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。 引張強度(N/10mm) 35以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷

のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm) 0.1 白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑 長さ(m) 5 特性 耐冷性、耐熱性
1個
5,643 税込6,207
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Denka(デンカ)ハーネステープ
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%) 170 主な用途 電気絶縁用 耐電性 5000V×1分間 引張強度(N/10mm) 19.6 体積抵抗率(MΩcm) 6.0×108 特性 耐電性
1ケース(200巻)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ 凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃) -5~50 砥粒種類 鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%) 25 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 58.8 耐久性(年) 約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 トラスコ品番 217-2798 質量(g) 98 連続使用温度(℃) 90 粘着力(N/10mm) 9.8 引張強度(N/25mm) 24.5 引張強度(N/10mm) 9.8 粘着力(N/25mm) 24.5 剥離紙 なし 絶縁破壊電圧(kV/mm) 28 特性 絶縁特性
1巻
459 税込505
当日出荷

粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。 はがした後にのり残りがほとんどありません。
1巻
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手でスパッと切れる! きれいにはがせる! セロハンテープの代わりに! 暖衝材でも、はがしやすい。 ラベル代わりに使える。 ポスター貼り・メモ貼りに便利。 装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに 保存容器のラベルに 緩衝材に 装飾に 引張強度(N/25mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質 保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2) 4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm) 38(JIS K6911) 特性 耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様 耐トラッキング性0.45A以下 材質 ブチルゴム 伸び(%) 400以上 粘着力(N/20mm) 25 引張強度(N/cm2) 216~490 剥離紙 なし 絶縁破壊電圧(kV/mm) 30以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
269 税込296
当日出荷

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) 105 絶縁破壊電圧(kV) 3.0 引張強度(N/10mm) 67 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 自己融着絶縁
1巻
549 税込604
当日出荷

自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用 主な用途 結束用 連続耐熱温度(℃) 105 引張強度(N/cm) 10.3 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1袋(10巻)
899 税込989
当日出荷

柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%) 20 絶縁破壊電圧(kV) 3.7 支持体厚さ(mm) 0.18 引張強度(N/25mm[kgf]) 156.9[16.0] RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生 粘着力(N/10mm) 1.9 引張強度(N/10mm) 56 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 粘着タイプ 弱粘着 再剥離
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。 PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。 油性インクで文字を書くことができます。 糊残りせずきれいにはがせます。
伸度(%) 25 引張強度(N/10mm) 40 アズワン品番 1-7313-01
1個
399 税込439
当日出荷