ベッセル トルクドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
117件の「ベッセル トルクドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベッセル トルクスドライバー」、「トルクセットドライバー」、「t型トルクレンチ」などの商品も取り扱っております。
ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g) 110 最小目盛(cN・m) 0.5 六角穴対辺(mm) 6.35 取扱説明書 (0.9MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに 種類 プレセット形 精度(%) ±6 負荷方向 主な用途 自動車部品・家電製品の組立作業 六角穴対辺(mm) 6.35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.2MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



材質(グリップ) 樹脂 全長(mm) 126 質量(g) 24 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 単能形 精度(%) ±10 負荷方向 主な用途 検査作業/一般締付作業
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類 プレセット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 一般締付作業 仕様 ビットは別売りです。 その他 ビットは別売りです。
1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。 先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。 オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。 種類 デジタル形 最小目盛(cN・m) 0.01/0.1 精度(%) ±3(トルク) 全長L(mm) 212 負荷方向 左右 主な用途 検査作業/精密締付作業 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 250×100×50 ビット二面幅(mm) 6.35 差込角(mm) 6.35 機能 オーバートルク防止機能 使用温度範囲(℃) 5~42 使用電池 単4形×2本 アルカリ乾電池 質量(kg) 0.15 寸法D(Φmm) 38.5 寸法T(mm) 32 寸法W(mm) 40 測定モード ピークモード・トラックモード 適合ビット TONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格) 付属品 【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6。校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース 保管温度範囲(℃) -20~50 表示単位 cN・m
1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
959 税込1,055
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状 ヘキサゴン 全長(mm) 70 タイプ 市販品共通 差込角(mm) 6.35 適合ドライバー N6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) アセテート樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。 セット内容 プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター 測定方向 右回転専用 最小目盛(N・m) 0.1
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm) 5 先端形状 トルクス 呼称 N シャンク径(mm) 5 適合メーカー ベッセル、HIOS、DELVO 差込口形状 六角 両頭機能 片頭
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。
全長(mm) 105 差込角(mm) 6.35 最小目盛(N・m) 0.1 負荷方向
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。 本数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)