ベッセル VAストリッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「ベッセル VAストリッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vvf ストリッパー」、「VAストリッパー」、「ベッセル ワイヤーストリッパー」などの商品も取り扱っております。
1個
9,998 税込10,998
欠品中

1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。
適合 (芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 トラスコ品番 494-3074 質量(g) 367
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm) 170 質量(g) 350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界初 左右利き手用モデル。 材料硬さバラつきに対応&替刃時調整不要。
適合電線径(Φmm) Φ1.6×2心・3心、Φ2.0×2心・3心 質量(g) 390 適合電線 VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F (EM-EEF)(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 適合JIS規格 JIS C 3342、JIS C 3605
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール 適合 芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 トラスコ品番 775-7573 質量(g) 210 切断能力 VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 仕様
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

特許新機構で、軽い力で脱皮できます。丸刃なので、外皮脱皮の切り口が美しい。刃は耐久性に優れています。刃の交換なしに4種類のVA線の脱皮ができます
全長(mm) 185 質量(g) 470 脱皮能力 Φ1.6mm×2芯。Φ2.0mm×2芯。Φ1.6mm×3芯。Φ2.0mm×3芯 トラスコ品番 111-4646
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。 3心の心線被覆も一発OK! これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。 ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。
適合電線径(Φmm) 1.6×2心・3心、2.0×2心・3心 トラスコ品番 758-7473 全長(mm) 232 質量(g) 220 適合電線 VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形 適合JIS規格 JIS C 3342、JIS C 3605
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm) 155 質量(g) 100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 メタルインジェクション成形による高精度加工で耐久性抜群です。 トラスコ品番 796-0379 適合機種 3200VA-1 材質 幅(mm) 12 全長(mm) 33 質量(g) 25 適合電線 1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯、2.0mm×3芯
1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むき トラスコ品番 814-4737 全長(mm) 185 質量(g) 350 握り径(Φmm) 114 線芯直径および公称断面積 2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)。VVF(VA線、Fケーブル)。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形。3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)。EM-EEF、EEF/F(エコ電線)。600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

No.3000用ブレード(替刃)。極めて真円に近い形状に刃付け、磨耗が少なくいつまでも鋭い切れ味を誇ります。
質量(g) 12
1枚ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

台部表皮二重皮縫 8・9インチペンチ・ニッパ収納可能 ゴムグリップペンチ・ゴムグリップニッパ収納
全長×幅W(mm) 230×80
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm) 130 質量(g) 78 本体質量(g) 78 個装 180×75×31(mm) 内装 10 外装 60
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm) 163 質量(g) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm) 160 質量(g) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm) 180
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。
トラスコ品番 760-8870 材質 SK5/SUS420J2 質量(g) 140 呼び寸法(mm) 170 切断能力 (V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。 RoHS指令(10物質対応) 対応 全長(mm) 165 質量(g) 350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 適合電線(mm2) 0.13~6 全長(mm) 210 質量(g) 370 切断能力(mm) 電線:0.05~6(30-10AWG) 適合端子 絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm 取扱説明書 (6.8MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷