- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ベッドライトのおすすめ人気ランキング
ベッドライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新402件の「ベッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「読書ライト」、「読書灯」、「スタンドライト」などの商品も取り扱っております。
電球の種類
LED
光源
電球色
色温度(K)
2700
電圧(V)
100
消費電力(W)
2.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
31.8
光束(Lm)
70
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
93
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
電球の種類
LED
光源
昼白色
色温度(K)
5000
電圧(V)
100
消費電力(W)
2.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.2
色
白
光束(Lm)
115
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
73
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
約1.5(中間スイッチ付)
色
パールホワイト
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質
棚板・アーム/PP樹脂、フック/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)
300
色
白
高さ(mm)
95
奥行(mm)
210
耐荷重(kg)
3
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
LE-H222に取付けられる専用トレイ。
枕元で見失いがちなメガネと携帯電話を収納できます。
トレイ内の段差で、メガネと携帯をきれいに収納。
材質
(トレイ本体)ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×63×51
電球の種類
LED
付属品
別
電源
LEDユニット別売、常夜灯付
色温度(K)
3500
光源色
温白色
適合モジュール
RAD-415WWB、RAD-416WWB
調光の可否
否
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点灯方式・LED→LED小丸電球→消灯、プルスイッチ付、壁直付型、プルスイッチ付
材質/仕上
本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(クールホワイト)、前カバー:鋼板(クールホワイト)
質量(kg)
1.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×135×85
光源
昼白色
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
88
光束(Lm)
880
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LED
ランプ別売
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
仕様
常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売)
材質/仕上
セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト)
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
調光率(%)
5~100
電球の種類
LED
仕様
調光不可、LED交換不可
質量(kg)
3.5
色
白艶消、高透過拡散アクリル
電源(V)
100
消費電力(W)
アッパーLED19.6W、読書灯LED6.7W、常夜灯LED0.5W
全光束(Lm)
3310
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.8
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト!
スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。
軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。
ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。
電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
色
ブラック
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂
寸法(mm)
約85×230×105(折りたたみ時)。約85×230~285×105
質量(g)
約90(電池を除く)
光源
0.3W白色LED×1
使用乾電池
単3形乾電池×3(別売)
色(本体)
ブラック
アーム
角度調整
電球の種類
LED
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合
NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K
材質
アルミダイカスト(クールホワイト)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合
NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K
材質
本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)
ホワイト
消費電力(W)
約8.8(強モード)
コード長さ(m)
約2
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
650
電源
専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)
約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)
【上】約220、【下】約300
光源
LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)
2000(直下/30cm)
光源色
昼白色
取付可能厚(mm)
【クランプ】15以上50以下
電球の種類
LED
調光の可否
〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
電球
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
種別
100形
質量(kg)
2
消費電力(W)
10