- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ベベルギヤのおすすめ人気ランキング
ベベルギヤのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新604件の「ベベルギヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベベルギア」、「歯車 かさ歯車」、「ギア」などの商品も取り扱っております。
種別
ベベルギヤ(マイタギヤ)
材質
S45C
減速比
1
形状
B2
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
すぐばかさ歯車の普及品として利用されています。
用途動力伝達用歯車。
種別
ベベルギヤ
減速比
3
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
種別
かさ歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3級
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯数
20
種別
成形マイタ
材質
ジュラコン(R)(M90-44)
減速比
1
形状
B1
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 8級
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯先円すい角L
49度48分
歯の基準面
穴
種別
ベベルギヤ
減速比
4
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
種別
ベベルギヤ
減速比
2
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
材質
ポリアセタール
減速比
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯数
20
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
48~53HRC
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
49度48分
モジュール
1
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
種別
マイタ
材質
SUS303
減速比
1
ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。
全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。
スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。
高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キー
フラットキー
塗装
アルミ地肌
取付姿勢
自由
軸の形状
中実軸
材質
(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
モジュール
0.8
材質
S45C
減速比
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
減速比
1.5
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ベベルギヤ
圧力角(°)
20