ベランダ滑り止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「ベランダ滑り止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑り止めマット 屋外」、「塗料 砂入り」、「床 滑り止め シート」などの商品も取り扱っております。
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分 合成樹脂塗料(水系) タイプ 床用塗料 塗り面積(m2) 約2~3 主な用途 木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候 耐用年数(年) 約2~3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプ シリカ系無機質
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。 難燃性です。 厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。 体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。 グリーン 材質 塩ビ 厚さ(mm) 1.5 長さ(m) 20 幅(m) 0.915
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め 成分 スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水 主な用途 鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間 乾燥時間(時間) 夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 特性 スベリ止め
1缶(1kg)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。 主な用途 滑り止め用
1セット(10枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ 凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃) -5~50 砥粒種類 鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%) 25 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 58.8 耐久性(年) 約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵 仕様 ツヤなし タイプ 水性簡易防水塗料 分類 非危険物 主な用途 コンクリート陸屋根、ベランダ 希釈剤 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~5 特性 防水、耐水、耐候 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。 難燃性です。 厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。 緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
用途建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。 体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。 グリーン 材質 塩ビ 厚さ(mm) 1.5 長さ(m) 20 幅(m) 0.915
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は小さなピラミッド形状で滑り止め効果があります。日本製。
用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。 厚さ(mm) 1.5 (表)緑、(裏)黒 材質 ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm) 915 質量(kg) 25 長さ(m) 20
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性) 耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。 成分 エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック 比重 1.6 適合材 コンクリート、タイル、石、木、金属 乾燥時間(時間) 約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃ 摩擦係数 (ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609 特性 耐アルカリ、耐酸、耐薬品
1缶(3.78L)ほか
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに グレー 仕様 【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番 EA944DH-13 材質 プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 140×105 容量(kg) 1 主な用途 木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分) (20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別 非危険物 半硬化乾燥時間(時間) (20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2) 約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2) 約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

スリップ防止用の縞模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に 材質 ポリ塩化ビニール(再生樹脂) 表:グレー/裏:グレー 質量(kg) 35 幅(mm) 約915 厚さ(mm) 約1.5 長さ(m) 20 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 模様 縞模様
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

タイル床面のスリップを防止します! 水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。 塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。 透明の塗料で床面の風合いを損ないません。 気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。 雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。 成分 アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 性状 半透明液体 乾燥時間 常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合) 塗装間隔 2時間以上(屋内)
1本(300g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に 材質 ゴム 厚さ(mm) 3 質量(kg) 約40 (表)緑、(裏)黒 寸法(m) 1×10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


塗料にまぜるだけで簡単にすべり止め施工が出来ます。
用途「強力防水塗料」「水性強力コンクリート床用」「水性ガレージカラー」専用のすべり止め材です。 特性 防水 使用の目安 【強力防水塗料の場合】1kgセット:300g×1、2kgセット:300g×2、5kgセット:300g×5、【水性強力コンクリート床用の場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3、10L:300g×6 【水性ガレージカラーの場合】0.7L:300gの半分、1.6L:300g×1、5L:300g×3 容量(g) 300 主な用途 床、コンクリート 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(300g)
499 税込549
当日出荷

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。 水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。 防滑タイプです。
用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。 主成分 水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り) 主な用途 床、コンクリート 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗回数 1回 標準塗布量(g/m2) 500
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。 種別 ノンスリップマット 幅(mm) 1100 長さ(mm) 1100 トラスコ品番 387-1371 材質 ポリエチレン(PE) 厚さ(mm) 0.2 質量(g) 212 タイプ カットシートタイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。 乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。 仕様 うすめずに塗ってください 主な用途 コンクリート陸屋根 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 防水
1缶(3kg)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)