- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ベランダ用ホースリールのおすすめ人気ランキング
ベランダ用ホースリールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「ベランダ用ホースリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻き取りやすい ホース」、「散水ホース 強力」、「巻き取り ホース」などの商品も取り扱っております。
【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。
アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。
サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。
ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
材質
本体:ポリプロピレン、ABS樹脂。ホース:塩化ビニル樹脂
パターン
シャワー/カクサン/ジェット/キリ
適合蛇口外径(Φmm)
14~18(丸型口金)
ホース内径(Φmm)
9
ホース外径(Φmm)
12.6
カバー
あり
キャスター
なし
関連資料
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式
手動
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
10
適合蛇口外径(Φmm)
15~19
仕様
7種類の散水パターン
付属品
散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)
材質
(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス
色
ブルー
噴出形状
ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。
噴出形状
キリ、カクサン、シャワー、ジェット
ホース外径(Φmm)
17
材質
ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合
丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)
(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様
中黒防藻ホース
付属品
Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質
(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバー
なし
色
ブルー
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式
手動
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
カバー
あり
色
ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)
ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)
0.7
キャスター
なし
材質(ホース)
塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工
(ホース)防藻加工
ノズル
ワンタッチ取付
耐熱温度(℃)
60
ニップル
蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16.5
巻取形式
手動
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質
ABS
【軽量】【水形6パターン】ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です。
お庭や外壁に合うカラーリングと、シンプルなストライプ調デザインです。
耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用しています。
握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。
用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。ラバー付きのアクアガンで、巻き取り時に壊れにくくなりました。
簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタを採用しています(従来品比較)。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
材質
【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタール
カバー
あり
キャスター
なし
ホース内径(Φmm)
12
耐熱温度(℃)
ホース:60
パターン
キリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
関連資料
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
巻取形式
手動
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)
16
仕様
中黒防藻ホース
付属品
Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバー
なし
色
ブルー
キャスター
なし
巻取形式
手動
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質
黄銅
スイングガイドで手を汚さず巻ける!
ホースを左右に自然移動!
BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
丸型の蛇口外径16mmに適合します。
ホース内径(Φmm)
12
適合ホース外径(Φmm)
17
適合蛇口外径(Φmm)
16
仕様
耐寒・耐圧ホース
付属品
Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付
カバー
あり
色
ライトグレー
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×345×300(ハンドル含む)
巻取形式
手動
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
材質(ホース)
塩化ビニル(2層糸入り)
カバー
なし
材質(本体)
ポリプロピレン
キャスター
なし
噴出形状
キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式
手動
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
アイボリー
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2
材質
黄銅
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)
20、給水:1
材質(ホース)
PVC
仕様
石目
カバー
なし
種類
水形:7
キャスター
なし
材質(ノズル)
ABS樹脂
巻取形式
手動
再生紙使用マーク
適合
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。
ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
仕様
持ち運び用取手付
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)
0.7
材質(ホース)
塩化ビニール(PVC)
ノズル
ワンタッチ取付
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色
ブルー
使用圧力(MPa)
0~0.7
材質
軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
使用流体
水
特性
耐寒、防藻
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバー
なし
キャスター
なし
適合ホース内径(Φmm)
15
巻取形式
手動
ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番
381-3908
寸法(mm)
97×188×40
質量(g)
95
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~16
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷