ベルトひものおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
1,014件の「ベルトひも」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平ベルト」、「ひも」、「平紐」などの商品も取り扱っております。
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。 材質 ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ 6 1729
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm) 4000×20 ネイビー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。 ベルト厚(mm) 1.7 材質 ポリプロピレン(PP)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。 材質/仕上 ナイロン タイプ カットタイプ
1巻
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1巻(25m)
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質 カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプ カールコード式 耐荷重(kg) 0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め ベルト色 ホワイト 材質 ポリエステル 長さ(m) 100
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
用途バッグのベルトなどに。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 2.0
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ!! どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。 産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。 軽くて丈夫、自由に着脱可能。 ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
用途各種ケースやラケットなどの結束に! ガーデニング、アウトドアのおともに! 材質 ナイロン100% 幅(mm) 25 長さ(m) 3
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。 材質 ポリアセタール(POM) ブラック 2018年トラスコ掲載ページ 6 1731
1セット(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプ カールコード式 材質 カラビナ:アルミ製、コイル:ステンレス製 質量(g) 約8 耐荷重(kg) 約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (約)240×20×4 伸縮範囲(cm) 約最小24~最大90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg) 10 破断荷重(kg) 50 材質(ベルト) ポリエステル 材質(止具) POM 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。 収縮がほとんどありません。 耐屈曲性にすぐれています。 耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に 仕様 側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色 ベルト幅(mm) 50 規格 JIS3種相当品 プライ数 5P
1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺25mのロール品です。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に 材質 ナイロン 長さ(m) 25 ベルト長さ(m) 25
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様 トライグライド 材質 ポリアセタール ブラック
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)