ベルトコンベア オークラのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
220件の「ベルトコンベア オークラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂ベルトコンベア」、「三機 ベルトコンベア」、「ベルトコンベア マルヤス」などの商品も取り扱っております。
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
ローラー径(Φmm) 42.7 許容荷重(kg) 40(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm) 43~133 材質(ローラー部) スチール 機高(mm) 565~840 配列 単列 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1本
9,898 税込10,888
5日以内出荷

1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
ローラー径(Φmm) 42.7 許容荷重(kg) 40(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm) 43~133 材質(ローラー部) スチール 機高(mm) 465~640 配列 単列 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーカーブローラコンベヤ 4スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm) 1348~3952 ローラー幅(mm) 490 機幅(mm) 500 配列 単列(ローラー) ローラーピッチ(mm) 40~133 ローラー径(Φmm) 38 機高(mm) 563~838 許容荷重(kg) 40(水平時/4本軸あたり) 自重(kg) 73 キャスター径(Φmm) 100(ブレーキ付) 仕様 【スパン】4
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

フリーカーブローラコンベヤ 3スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm) 1011~2964 ローラー幅(mm) 490 機幅(mm) 500 配列 単列(ローラー) ローラーピッチ(mm) 40~133 ローラー径(Φmm) 38 機高(mm) 563~838 許容荷重(kg) 40(水平時/4本軸あたり) 自重(kg) 56 キャスター径(Φmm) 100(ブレーキ付) 仕様 【スパン】3
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。
ローラー径(Φmm) 42.7 許容荷重(kg) 30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm) 43~133 材質(ローラー部) スチール 機高(mm) 565~840 配列 複列 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラー径(Φmm) 38(SUS430J1L相当) 許容荷重(kg) 25(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm) 39~134 材質(ローラー部) ステンレス 機高(mm) 525~825 配列 単列 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
脚高(mm) 100~1200 設置方法 アジャスト金具(スチール製、ステンレス製) フレーム内幅(mm) 250~1000
1脚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製でアジャストボルト付。ローラ コンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
脚高(mm) 100~1200 フレーム内幅(mm) 250~1000 設置方法 アジャスト金具(スチール製、ステンレス製)
1脚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
脚高(mm) 100~1200 設置方法 アジャスト金具(スチール製、ステンレス製) フレーム内幅(mm) 250~1000
1脚
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。 コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
材質 スチール 寸法(幅W×高さH)(mm) 【ストッパー】520×36 材質(ローラー部) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。
ローラー径(Φmm) 42.7 許容荷重(kg) 30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm) 43~133 材質(ローラー部) スチール 機高(mm) 565~840 配列 複列 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーカーブローラコンベヤ 2スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm) 678~1976 ローラー幅(mm) 490 機幅(mm) 500 配列 単列(ローラー) ローラーピッチ(mm) 40~133 ローラー径(Φmm) 38 機高(mm) 563~838 許容荷重(kg) 40(水平時/4本軸あたり) 自重(kg) 39 キャスター径(Φmm) 100(ブレーキ付) 仕様 【スパン】2
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
脚高(mm) 100~1200 設置方法 アジャスト金具(スチール製、ステンレス製) フレーム内幅(mm) 250~1000
1脚
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。
ローラー径(Φmm) 42.7 許容荷重(kg) 30(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm) 43~133 材質(ローラー部) スチール 機高(mm) 465~640 配列 複列 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
ローラー径(Φmm) 42.7 許容荷重(kg) 40(水平時、4本軸あたり) ピッチ(mm) 43~133 材質(ローラー部) スチール 機高(mm) 565~840 配列 単列 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)