ベルトコンベアーモーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
135件の「ベルトコンベアーモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルトコンベア」、「ベルトコンベアローラー」、「ギア カップリング」などの商品も取り扱っております。
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質 ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) プーリ径(mm) 215
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質 ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ トラスコ品番 543-1352 材質 ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) 質量(kg) 98.3 出力(kW) 2.2 プーリ径(mm) 318 プーリ幅(mm) 550 速度(m/min)(50Hz) 49.7 速度(m/min)(60Hz) 59.9
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ トラスコ品番 543-0976 材質 ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) 質量(kg) 37.1 出力(kW) 1.0 プーリ径(mm) 215 プーリ幅(mm) 380 速度(m/min)(50Hz) 36.3 速度(m/min)(60Hz) 43.7
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ トラスコ品番 543-0879 材質 ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) 質量(kg) 20.8 出力(kW) 0.4 プーリ径(mm) 165 プーリ幅(mm) 330 速度(m/min)(50Hz) 30.1 速度(m/min)(60Hz) 36.3
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト 中空軸 モータータイプ ギヤヘッド 摘用 GU歯切(60・90W用) ギアヘッド取付角寸法(mm) 90
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質 ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) プーリ幅(mm) 330 プーリ径(mm) 165
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。 材質 ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー径(Φmm) 215 プーリ径(mm) 215
1本
137,550 税込151,305
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質 ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ 出力(kW) 0.1 プーリ径(mm) 114
1個
45,980 税込50,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質 ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) プーリ径(mm) 318
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質 パイプ:SS(ユニクロメッキ)、シャフト:SS(ニス)、サイドプレート:アルミ プーリ径(mm) 76 プーリ幅(mm) 500
1個
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ 材質 ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) プーリ径(mm) 265
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ ブレーキなし 種類 汎用モーター 適合規格 JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向 軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色 マンセル N7 周囲湿度(%RH) 100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造 全閉外扇形 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃) -30~40 運転 (定格)S1連続 防水性 屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ トラスコ品番 543-1409 材質 ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) 質量(kg) 122.2 出力(kW) 3.7 プーリ径(mm) 318 プーリ幅(mm) 550 速度(m/min)(50Hz) 52.1 速度(m/min)(60Hz) 62.7
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷

1台
539,800 税込593,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンベアベルトを駆動するプーリです。
材質 スチール 耐荷重(kg) 50/全長
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しておりますので、ご使用のベルト幅に応じてお選びください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
6,710 税込7,381
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様 ベルト受方式/プレートキャリヤ 出力(kW) 1 電源(V) 三相220 駆動方式 モータープーリ 張力(N/mm) 100
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)