- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ベンケイのおすすめ人気ランキング
ベンケイのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新781件の「ベンケイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス浴槽」、「ダイローブ」、「ステンレス 容器 長方形」などの商品も取り扱っております。
スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。
握りやすいハンドルグリップとなっております。
コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
質量(kg)
5.9(モーター含む)、モーター:3
電流(A)
4.5
電圧(V)
100
シャフト径(Φmm)
8
寸法A(mm)
2170
コード長さ(m)
5.5
寸法B(mm)
2430
寸法C(mm)
2
径D(Φmm)
23
モーター(W)
280
ホース径(Φmm)
20
振幅(mm)
1.2
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258[12000~15500]
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
材質
表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製
機能
耐薬品
耐溶剤性
有機溶剤全般
材質
ポリウレタン
入数(双)
5
機能
耐油・耐溶剤
耐溶剤性
有機溶剤全般
軽快どこでもトイレ「べん軽」は非常に軽く、折りたたんで片付けておくこともできますので、日常的にポータブルトイレを使う機会が多い作業現場や規模の小さい短期間のイベント会場、病院・施設から、会社・各自治体・消防機関・防災機関・学校・幼稚園・保育園・各地域の避難指定場所等の非常時の備えに備蓄しておくことも可能です。使い方も説明書が必要ないほど簡単でスピーディに使うことができます。
質量(g)
5200
材質
ポリプロピレン
セット内容
トイレ本体、グリーマナーハンディH×10袋、10Lポリ袋×10袋、結束バンド×10本
最大荷重(kg)
120(使用時)
取手付・フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
信頼のFURUKAWAバッテリー。
車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
断水時、男子小便器を有効活用できるセット。トイレ渋滞の緩和に貢献できます。企業・団体様向けに、災害時の男子小便器を活用する為に必要な物をセットしてあります。使い方ポスター付き。
セット内容
使い方ポスター×3枚、設置説明書×1枚、男子小便器アタッチメント×3枚、携帯トイレ(便袋)×200枚、貼付け用テープ×1巻
ケース寸法(mm)
555×330×460
質量(kg)
約14
1セット
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。
板厚(mm)
2.5
有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。
入数(双)
5
機能
耐薬品
耐溶剤性
有機溶剤全般
便器を広げて置くだけで、どこでもすぐに使える大便用トイレです。
軽くコンパクトで手軽に持ち運びができる便利な携帯用です。
用途地震・災害・断水時に
登山・アウトドアに
使用可能回数
1回分
セット内容
便器枠1、便凝固剤1、水溶性ティッシュ1、密封袋1、蓄便袋1、持ち運び袋1
材質
段ボール、ポリエチレン、高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×115×155(組立時)
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
材質
(枠)18-0、(網)18-8
板厚(mm)
0.4
材質
表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス
入数(双)
1
耐溶剤性
有機溶剤全般
世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。
(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
シャフト径(Φmm)
8
モーター(W)
280
振動数範囲(Hz)
200~258
負荷変動が非常に少なく、強力な振動をコンク リートに与えます。 駆動部のフレキシブルシャフト回転数が振動数 の約1/3と低い所で使用されているので、軸受 けの寿命が長いです。
質量(kg)
28
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
456×442×412
回転数(min-1[r.p.m])
3200~3350