ベンチグラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「ベンチグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上グラインダー」、「日立工機 卓上グラインダ」、「東芝グラインダー」などの商品も取り扱っております。
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に 電源(V) 単相100 消費電力(W) 150 電流(A) 1.6 コード長さ(m) 2 砥石寸法(Φmm)外径 (右)150、(左)150 砥石寸法(Φmm)穴径 (右)12.7、(左)12.7 砥石寸法(mm)厚さ (右)19、(左)6.4 回転数(min-1[r.p.m]) 2950/3500 付属品 円形刃物ガイド、保護用アイシールド付 使用砥石 (右)A60P、(左)A80P アズワン品番 64-3673-95
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)両頭グラインダー
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径 150 砥石内径(mm) 12.7 回転数(min-1[r.p.m]) (50/60)3000/3600 電源(単相/V) 100 コード長さ(m) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×205×230(ライト除く) 定格使用時間(分) 30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径) 150 研削砥石寸法(mm)(厚さ) (右)16、(左)6.4 研削砥石寸法(mm)(穴径) 12.7 電源(V) 単相100 電流(A) 2.8 定格出力(W) 250 コード長さ(m) 2 全長(mm) 375 付属品 研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト 質量(kg) 9.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径) 150 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 16 研削砥石寸法(mm)(穴径) 12.7 電源(V) 単相100 電流(A) 2.8 定格出力(W) 250 コード長さ(m) 2 全長(mm) 375 付属品 研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)。スパナ:8-19/10-13(各1本) 質量(kg) 9.4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 専用自社モータ
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)ベンチグラインダー
従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。 パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。 また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。 砥石の摩耗に応じた調整が可能。 モーターの下げ防止の安全ピン付き。 使いやすい前後スライド式のバイス。 暗いときの作業に役立つライト付き。 .404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)
付属品 砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート 適合 3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。 強力300Wモーター搭載です。 低振動、静音設計です。 作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。 大型アイシールド付です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。 電源 単相交流100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 2.9 厚さ(mm) (砥石)19 回転数(r/min)(50Hz/60Hz) 2850/3450 セット内容 砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2 粒度 A36、A60 電球(W) (作業ライト:別売)40まで 砥石径(Φmm) 外径:150、内径:12.7 消費電力(W)(50/60Hz) 330/270 消費電流(A)(50/60Hz) 3.3/3.0 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 約360×約200×約220
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。 電圧(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 40 電流(A) 0.4 コード長さ(m) 1.8 研削砥石寸法(mm)(外径) 75 研削砥石寸法(mm)(内径) 12.7 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 13 回転数(min-1[r.p.m]) 2850/3450 セット内容 両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×130×155 定格時間(分) 15 外径×内径×厚さ(mm) フェルトバフ:75×12.7×19
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様 ●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付 アズワン品番 65-5670-25
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径) 205 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 19 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15.9 電源(V) 単相100 電流(A) 6.2 定格出力(W) 550 コード長さ(m) 2 全長(mm) 395 付属品 研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本) 質量(kg) 20.5 トラスコ品番 416-6531
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。 電源(V) AC100 消費電力(W) 130 定格電流(A) 無負荷時 1.5 電源コード(m) 1.8m(アースクリップ付) 回転数(min-1[r.p.m]) 5000~10000 付属品 軸付砥石。ダイヤモンドビット。筒型ワイヤーブラシ。粉じん防止カバー/ネジ。支持台/取り付けネジ/ワッシャー。レンチ・スパナ。予備カーボンブラシ 質量(kg) 2.9 軸径 Φ10mm×P1.5 研削砥石サイズ(mm) Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100 本体サイズ(mm) 210×120×155 定格使用時間(分) 20 コレットチャック寸法(Φmm) 2.35・3.0
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上グラインダー用砥石(GC120)
砥石寸法(Φmm)外径 75 適合本体 TG-30 粒度 120 砥材 GC 砥石寸法(mm)厚さ 13 砥石寸法(Φmm)穴径 12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品 研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ 強力タイプ 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 720 最大出力(W) 960 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm) 57 電動機 直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号 461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置
1個ほか
339,800 税込373,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度 120 砥材 GC 硬度 H 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

淀川電機製作所両頭グラインダー
振動や偏心がなく安定した加工が可能です グラインダ構造規格を遵守し、設計された卓上設置の電気グラインダーです 振動や偏心がなく安定した加工が可能です 鋳物製フレームの採用など堅牢な部品構成により高耐久性を実現し、安全性も確保しています 50Hz/60Hz兼用です RoHS指令適合製品です 1台から特注対応・異電圧対応可能です
用途ドリル、バイトの刃研ぎおよび工作機械などの刃物、部品研磨に。 トラスコ品番 273-6802 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷


砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き
用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに 付属品 ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1 粒度 (一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80 質量(kg) 約7.4(砥石含) 定格電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約220×325×230 コード長さ(m) 約2 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 300 定格時間(分) 30 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 約2980/約3590 定格電流(A)(50/60Hz) 3.4/3.1 関連資料 (0.6MB) 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm) 付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm) 150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min) (50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ディスク)2800/3400 電源(V) 単相100 電圧(V) 100 定格電流(A)(50/60Hz) 5.2/4.7 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×210×290 付属品 エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg) 17 トラスコ品番 781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷