- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ベントキャップ メクラのおすすめ人気ランキング
ベントキャップ メクラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「ベントキャップ メクラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「150φ キャップ」、「キャップ 150」、「メクラプレート 150φ」などの商品も取り扱っております。
材質
本体、フタ/ステンレス(SUS304)
屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
種類
クーラースリーブキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
蓋/ビス止め
色
シルバーメタリック
仕上
焼付塗装
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
種類
クーラーキャップ
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
用途カバープレート
材質
アルミニウム
仕様
貫通配管用
寸法F(mm)
7
仕上
アルマイト処理 Anodized
フタ
ネジ取り外し式
材質
ステンレス(SUS304)
室内側よりパイプに手を入れて矢印の方向に回すとキャップは内側(室内側)に外れます。
室内側にKS-107PA(室内側用)とセットにしてお使い下さい。
フタの部分が二重シールになっているので漏水に対し、より効果があります。
材質(本体)
本体、フタ/ステンレス(SUS304)
仕上
バフ研磨
適合パイプ径(Φmm)
VU100(内径Φ107)
関連資料
寸法図(0.1MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プレート
モダンプレート
ビス脱着式です。
種類
クーラーキャップ
材質
(本体・蓋)SUS304、(パッキン)エラストマ
仕上
HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。
配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、
コーキング処理を行ってください。
材質
本体部:SUS304
継手類の管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
材質
PVC
仕様
のり付き
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(本体)
SUS304
表面処理
ヘアーラインクリア仕上げ
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
色
ホワイト
材質
ポリエチレン