- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ベンド パイプのおすすめ人気ランキング
ベンド パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新197件の「ベンド パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲管」、「溶接 ベンド」、「ベンド管」などの商品も取り扱っております。
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質
SUS304および相当品
配管を直角に曲げるところに使用します。
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄製(メッキ管)
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
適合規格
(PS)E
仕上
溶融亜鉛めっき
ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質
黄銅管クロームメッキ
パイプ形状
U型
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質
黄銅管クロームメッキ
種類
厚鋼電線管用
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質
鋼管製
表面処理
溶融亜鉛めっき
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用
材質
ステンレス
長さ(mm)
300
パイプ径(Φmm)
45
1セット(2本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
用途薄鋼用
材質
鋼管製
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工