- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- バリアフリー商品
- ベースプレート 手すりのおすすめ人気ランキング
ベースプレート 手すりのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新145件の「ベースプレート 手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手摺用ベースプレート」、「手すりベース」、「手摺 下地」などの商品も取り扱っております。
材質
ゴム集成材
仕様
抗菌
寸法(mm)
2000
木目が美しく手触りがよい最高級材(タモ材)を使用しています。
材質
タモ集成材
幅(mm)
100
厚さ(mm)
15
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)
3600(1200×3本)
色
ライトオーク
直径(Φmm)
(手すり)33
付属品
ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)
(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質
メラピ材
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)
7
長さ(mm)
3950
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質
アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)
2000
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)
800
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質
チーク支柱/手すりアイアンウッド
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)
900
支柱の高さ(mm)
800
材質
SUS304
仕様
ミラー研磨仕上げ
エスコ品番
EA951EW-12
形状
エンドブラケット
プレート寸法(mm)
45×78
取付穴径(Φmm)
4.2
適合パイプ外径(Φmm)
32
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
セット内容
後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ
材質
天然木(ゴム集成材)
寸法L(mm)
2000
厚さt(mm)
24
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番
296-5429
質量(kg)
0.7
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
120×120
適合パイプ径(Φmm)
48.6
アンカー穴(mm)
Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
セット内容
後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ
材質
天然木(ゴム集成材)
寸法L(mm)
2000
厚さt(mm)
11
材質
SUS304
形状
ソケット
取付穴径
直径4.2mm
プレート寸法(mm)
43×79
仕上
鏡面仕上げ
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
用途屋外用
材質
アルミ
適合径(Φmm)
35
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
45
仕様
簡単角度調整、グリップタイプ
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)