ペアカプラのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
112件の「ペアカプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー二股」、「ツインカプラ」、「ラインカプラ」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ/接続が片手でも簡単に取付けできます。
材質 鉄、真鍮、ゴム 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 タイプ 固定タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60 機能 空気の流れを簡単に2分割 分岐数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数 2 仕様 空気簡易集合配管 トラスコ品番 113-3918 材質 鋼鉄 サイズ 取入口:20PM 取出口:200-20SM 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 272 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブの有無 有(片道開閉型) 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 最小断面積(mm2) 19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーの集合配管に便利!エアーの取り出し口が回転します。
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ) 質量(g) 約430 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体 圧縮空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 トラスコ品番 158-4103 質量(g) 308 使用温度範囲(℃) -5~60 接続 プラグ 接続:プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能です プラグを差し込むだけのワンタッチ接続
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 適合 2分岐配管用 サイズ 1/4 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途配管の分岐に 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 分岐数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。
用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。 最高使用圧力(MPa) 1.5 仕様 バルブ内蔵
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本の配管から複数の空気を取り出すことができます。本体の材質はアルミニウムで軽量です。
用途常圧エアー分岐配管用。 材質 カップリング/鋼鍮(クロムメッキ) 材質(本体) (分岐)アルミニウム
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式 PO1 材質(本体) 鉄鋼 質量(g) 250 使用温度範囲(℃) -20~80 最高使用圧力(MPa) 1.5 寸法A(mm) 38.5 寸法D(Φmm) 25 寸法B(mm) 55.7 寸法C(mm) 40 寸法W(mm) 69.7 使用流体 空気 寸法E(Φmm) 7.5 耐圧力(MPa) 2 材質(ゴム) NBR 分岐数 2 ソケット形状 ワンタッチ アダプタタイプ 20型
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数 2 トラスコ品番 158-4090 材質(本体) 鋼鉄 質量(g) 426 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続 プラグ 接続:プラグ 使用流体 空気 材質(ゴムシール) ニトリルゴム(NBR)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。
用途主配管からの分岐使用が出来ます。 トラスコ品番 332-2318 材質(本体) 本体アルミ、カプラー鉄 使用流体 空気 相手側取付サイズ G1/4 分岐数 2 最高使用圧力(kPa) 1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径 PT1/4 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本の配管から2本の配管へ分岐できます。一般的なエア配管用エアソケット、プラグです。
用途配管の分岐に 適合流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 分岐数 2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本の配管から複数の空気を取り出す事が可能。1タッチ接続。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用 流体 空気 形式 2分岐配管用 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質(本体) エンジニアリングプラスチック トラスコ品番 169-9067 サイズ 取入口/20P-PLA。取出口/HA-65S×2 質量(g) 73 使用温度範囲(℃) -20~+60 取り付け形状 - バルブ構造 バルブ有 ソケットorプラグ ソケット 材質(シール) ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体 空気 分岐数 2 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(本体) 本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番 113-3705 サイズ ハイカプラプラグ(20PF) 質量(g) 490 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。 1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質 本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体 空気・水 最高使用圧力(MPa) 1 ソケットorプラグ ソケット トラスコ品番 819-5077 質量(g) 80 使用温度範囲(℃) 0~50 使用温度(℃) 0~50 分岐数 2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷