- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- ペインティングナイフのおすすめ人気ランキング
ペインティングナイフのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新112件の「ペインティングナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレットナイフ」、「スパチュラ」、「キャンバス」などの商品も取り扱っております。
しなやかな弾力を持つペンチングナイフです。
錆び難いステンレス製です。
用途絵具を「塗る」「盛る」「引っかく」「取る」ときに威力を発揮します。
シーリング施工にも使えます。
材質
ステンレス、柄:木
材質
樹脂部:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
樹脂部:120
目地幅など細部のコーキング仕上げに最適なサイズ。
幅(mm)
20
材質
(ブレード)ステンレス、(柄)木
高さ(mm)
135
奥行(mm)
20
刃長(mm)
78(±2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。
刃厚(mm)
1
材質
刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。
用途手が入りにくい箇所の抑えつけに。
材質
ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂
形状
Z曲
全長(mm)
193
刃長(mm)
86
刃厚(mm)
1.5
刃元(mm)
厚さ1.5
軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
用途サッシ廻り、水廻りに最適です
セット内容
5・10・15mm・コーナー用 各1本
材質
ポリアセタール
用途コーキング剤・パテ等の目地補修等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
しなやかな使い心地。衛生的な共柄。
材質(ハンドル)
18-8ステンレス(SUS304)
材質(ヘラ部)
420J2ステンレス
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
材質(本体)
ポリアセタール
奥行(mm)
7
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
幅(mm)
(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)
(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容
5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
71
材質(スポンジ)
ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759
税込¥835
当日出荷
水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。
刃厚(mm)
先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65
材質(柄部)
PP
材質(ブレード)
ステンレス(SUS-303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS420-J2)
ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体:ステンレス 柄:ホワイトウッド