ペイントホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
164件の「ペイントホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PTFEホース」、「塗料ホース」、「ネオシール」などの商品も取り扱っております。
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 使用温度範囲(℃) -5~50 使用圧力(MPa) 0~0.5 機能 圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体 溶剤、塗料 法規制 RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐溶剤 取扱説明書 (0.7MB)
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
99,980 税込109,978
4日以内出荷

導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。 材質 ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装) 透明 流体 薬品、塗料、溶剤 使用温度範囲(℃) -20~60 使用圧力範囲(MPa) 0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
トラスコ品番 337-7237 材質 軟質塩化ビニル 質量(kg) 1 長さ(m) 7 内径(Φmm) (エアホース)6.5/(塗料ホース)7 外径(Φmm) 10 取付ねじ 両端G1/4 使用流体 空気/塗料 材質(スプリング) スチール 材質(金具) 真鍮
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷

アネスト岩田塗料ホース
用途各種塗装機器へのエアー供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給 最高使用圧力(MPa) 0.69
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。 ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。
内径(Φmm) 6 呼び PS1/4 外径(Φmm) 11.2 使用温度範囲(℃) -40~+60 最小曲げ半径(mm) 55 質量(g/m) ホース/132
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃) -20~60 使用流体 空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m) 1 使用圧力(MPa) 0~ 1.0 材質 内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)。外層:ウレタン系エラストマー。補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -20 ~ 80 使用流体 薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体 耐薬品性 ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン 特性 耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 材質 <エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン <エア>レッド <ペイント>イエロー透明 使用温度範囲(℃) -5~50 内径(Φmm) 赤6.5/黄7.5 使用圧力(MPa) <エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5 内径×外径(Φmm) 赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5 外径(Φmm) 赤10/黄10.5 最小曲げ半径(mm) 40 法規制 RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐溶剤 取扱説明書 (0.7MB)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

内面フッ素ライニングで洗浄性に優れます。 食液の搬送にもお使いいただけます。
1本(10m)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
用途水性液剤 材質 接液部:ステンレス(SUS303) タイプ リキッドホース用ステンレスジョイント
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m) 1 使用圧力(MPa) 0~ 0.6 材質 内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)。外層:ウレタン系エラストマー 使用温度範囲(℃) -20 ~ 80 耐薬品性 アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル 特性 耐溶剤、耐薬品
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 半透明(自然色) 材質 フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃) -65~180 使用流体 空気・水・腐食性流体等 特性 耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
849 税込934
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性塗料にも抜群の強さを発揮。
用途塗料、溶剤配管 内径(Φmm) 7 使用流体 塗料、溶剤 材質 内面フッ素樹脂 外径(Φmm) 10 長さ(m) 100 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用温度範囲(℃) -20~60 最小曲半径(mm) 33 ホワイト 特性 油性及び水性塗料にも抜群の強さ
1巻
189,800 税込208,780
翌々日出荷

【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース 使用流体 粉体 透明 使用温度範囲(℃) -10~50 機能 圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2修正規制適合 取扱説明書 (0.8MB)
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
材質 4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー シルバー
1個(1m)ほか
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)