ペタッチフィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「ペタッチフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーフィルム メッシュ」、「ガラス スモーク フィルム」、「スモーク フィルム テールランプ」などの商品も取り扱っております。
直射日光も紫外線UVも大幅カット。 睡眠時の日射しのカットやプライバシー保護に最適。 接着剤テープ不要で貼替えラクラク。 手軽にエアコン効率アップ。 軽自動車からコンパクトカーワンボックス車まで対応。 スーパースモーク
本体寸法(mm) 約350×470
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由にカットして使える 日除けシート 直射日光も紫外線も大幅カット。 両面テープ不使用。 好きな形に自由にカット。 簡単に貼ってはがせるので、日射しが気になる場所へ の貼り替えが何度でもできる。 軽自動車からコンパクトカー・ワンボックス車まで対応。
材質 PVC 寸法(mm) 500×1500
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
659 税込725
4日以内出荷

日差しも紫外線もカット! 温度上昇をもたらす日差し(熱線)と日焼け・肌へのダメージ等の原因となる紫外線を大幅低減。 粘着剤・テープ不要で張り替えラクラク。 手軽にエアコン効率アップ。 軽自動車からコンパクトカー・ワンボックス車まで対応。
寸法(mm) 約350×470 紫外線防御率(%) 99
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気泡が残らず水なしでキレイに貼れる。 直射日光をカットし、冷房効果アップ。 高品質ポリエステルメッシュフィルムを採用。
ブラック 長さ(m) 1.5
1本(1.5m)
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム厚UP!!コシがあるので貼りやすい。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線カット 98%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質 ポリエステルフィルム 厚さ(mm) 0.065 長さ(m) 1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム コシが強くてさらに貼りやすい コンパクトカーに最適 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 紫外線をカット。 スキージ付き。
紫外線カット 99 適合 軽自動車、ピックアップ、RVショート 材質 ポリエステル 寸法(mm×m) 500×1.5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 約0.5 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。 透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。 可視光線透過率(%) 0.3 紫外線カット 99% 熱線カット率(%) 99
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m) 0.96 長さ(m) 2 厚さ(mm) 0.065 材質 ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%) 13.7 粘着力(N/25mm) 6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%) 3.7 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 取扱説明書 (1.6MB) 遮蔽係数 0.74 日射透過率(%) 50.1 日射反射率(%) 6.6 日射吸収率(%) 43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合 透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質 (シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合 網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
サイズ(cm) 10.3×8
1台
799 税込879
当日出荷

ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。カラー及びメタリックフィルムはまぶしさを低減させると同時に、車内を外から見えにくくするのでプライバシーを守ります。ムラのない厚みで美しい仕上がり。キズのつきにくいハードコートタイプで美しさが長続きします。優れた熱遮断効果で日射しを和らげ、夏のエアコンの効きも安定するので燃費アップにも貢献します。反射効果で車内の暖房熱が逃げにくくなり、ヒーターの効き目も効率的です。紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。万一ガラスが割れた場合も、破片の飛散を減少させる飛散防止効果により安全性を高めます。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m) 1.07 紫外線遮断率(%) 99
1巻(3m)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3M(スリーエム)遮熱フィルム
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。
成分 合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤 使用方法 1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。 主な用途 ガラス 乾燥時間(時間) 1~2 使用場所 室内 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 遮熱
1本(330g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ繊維が熱を遮断。 強力マグネットで取付簡単。 紫外線約90%カット。 直射日光をカット。 生地両面に消臭・抗菌加工仕様。 強力マグネット6個内蔵でしっかり取付け。 軽自動車~ミニバンに最適。
用途車用カーテン 材質 ポリエステル
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止効果]ガラスの飛散を低減する効果があるもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズ スコッチティント 幅(mm) 1524 フィルム厚さ(μm) 46
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

UVカット率約85%※で、日差しを和らげ、お肌を保護! カーテン上部に内蔵のマグネットで窓枠上部の金属部分に貼り付けるだけです。 マグネットタイプなので簡単に取付、取り外しができます。 使わない時はコンパクトに収納できます。 (※第三期間測定値84.5%)
ブラック 寸法(cm) 約70×52
1セット(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷