ペットボトルオープナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
95件の「ペットボトルオープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふた回し」、「ボトルオープナー」、「オープナー」などの商品も取り扱っております。

少ない力で楽に開けられる。 冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 105×55
1個
259 税込285
当日出荷

片手でワンプッシュ開閉。タテヨコ自在置き。
材質 本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)、ギア:ポリカーボネイト(耐熱温度140度)、磁石:ラバーマグネット 寸法(cm) 約8.2×6.2×2.2 耐熱温度(℃) (本体)80、(ギア)140
1個
769 税込846
当日出荷



スマイルキッズマルチオープナー
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質 本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼 寸法(mm) 155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時) 質量(g) 50 耐熱温度(℃) 80
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm) 125 TKG品番 9-0590-2501 TKG品番(2017) 6-0531-2401
1個
499 税込549
当日出荷

ペットボトルのふたにグッとしっかりかぶせ、開封方向に回します。 柔らかい感触の軟質樹脂を使用しているので、手によくフィットし、痛くない。 そして内側ではしっかりキャップを固定するので、軽い力で開けられます。 持ち運びも可能なサイズです。
材質 エラストマー樹脂 寸法(mm) 約57×57×40 質量(g) 約34 耐熱温度(℃) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

軽い力で缶のプルタブ・プルトップ・ペットボトルが簡単に開けられるオープナーです。コンパクトなので、持ち運びや収納に便利。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質 ナイロン(耐熱温度170℃) 寸法(mm) 約134×45×12 質量(g) 約30 適合範囲(外径)(Φmm) (キャップ)30~32
1個
239 税込263
当日出荷

材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)
全長(mm) 105 材質 エラストマー樹脂・ステンレス鋼 質量(kg) 0.055 TKG品番 9-0590-2601 TKG品番(2017) 6-0530-3101
1個
699 税込769
3日以内出荷

ペットボトル・パウチ容器対応のオープナーです。ペットボトルは2段階構造、パウチ容器用は3タイプで、色々なキャップに対応しています。
質量(g) 17 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 76×69×16 耐熱温度(℃) 80
1個
279 税込307
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万能オープナー。これ1つで缶、ペットボトル、チューブからし、ゼリー飲料、Φ5.7cmまでのフタにOK。
材質 ABS樹脂、合成ゴム 寸法(cm) 15×7.5 厚さ(cm) 1.3
1個
469 税込516
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質 (ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類のキャップをサッと開けられる。力の弱いお年寄りや小さなお子様、ツメを保護したい女性に便利です。携帯に便利なストラップ付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×87×10
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット付。
材質 本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂 寸法(mm) 155×52×25 質量(g) 37 耐熱温度(℃) 80
1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌々日出荷


材質 本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂 全長(mm) 大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用 耐熱温度(℃) 本体:90、滑り止:120 EBM品番 289510
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

円形の先端部でガラスビンの樹脂キャップをはずせます。 後部ツメでステイオンタブ缶のタブを起こせます。 後部ツメでプルトップ缶のタブを起こせます。 後部ツメでラップ等の刃をはずせます。 後部ツメでカレー粉缶等のリム付缶を開けられます。 中央部はビールビン等の栓抜きと、収納時の引っ掛け穴にご利用いただけます。
全長(mm) 195 材質(本体) ステンレス鋼(SUS 420 J2) 材質(グリップ) ポリプロピレン
1本
899 税込989
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm) 220 最大開口(mm) 丸 70 、角 65 口開調節 8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷