- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ペット用リードフックのおすすめ人気ランキング
ペット用リードフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「ペット用リードフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リードフック」、「リード フック 犬」、「リード フック ポール」などの商品も取り扱っております。
平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類
スナップフック
寸法T(mm)
6
B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。
トラスコ品番
833-7823
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
153
種類
パッドアイ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0979
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
85
仕上
鏡面研磨
適合ロープ径(Φmm)
10以内
吊下荷重N(kgf)
196[20](吊下げ方向)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
吊下荷重N(kgf)
147(15)
使用荷重(kN)
0.15
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
トラスコ品番
440-3703
材質
ステンレス
質量(g)
350
種類
ナス環タイプ
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
100
寸法d1(mm)
5.5
寸法d2(mm)
11
取付け方法
壁付け
材質(フック)
ステンレス鋼(SCS14)
付加機能
可動(フリクション)
耐荷重(N)
588
吊下荷重N(kgf)
588/60
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。
トラスコ品番
833-7830
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
140
種類
パッドアイ
2018年トラスコ掲載ページ
2 0979
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
寸法d(mm)
4.2
寸法a(mm)
17.5
寸法B(mm)
70
寸法P(mm)
54
H(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
ホース等の一時的な掛け置きに使用。
種別
プレートフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
ペット用リードを片手で簡単に固定
ドギーフックライトは、カバーを回転させるだけで、フックが現れる間単な構造でリードを片手で簡単に、ロックすることが出来ます。
取付面から突起物が出ていないので、洋服やバッグが引っかかるのを防ぎます。
カバー素材は、耐衝撃性に優れ軽量なポリカーボネート樹脂。本体はサビに強いので、屋内はもちろん屋外にもご使用いただけます。カラーはホワイト、ピンク、ブラックをご用意。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
適合
中・小型犬用・20kg以下
材質
本体:アルミダイガスト、アクリル焼付塗装、カバー:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
約0.15
タイプ
壁固定
寸法(Φ×mm)
95×D41
適合厚さ(mm)
リード:10以下
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
種別
ウォールフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
梱包数
20個
景観に配慮したスタイリッシュなペット用ポール型リードフックです。ワンタッチでリードを片手で簡単に外せます。リードを引っ掛けると外れにくい構造です。ステンレス製でサビにくいです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)
Φ60.5×t1.5 H1000
仕上
ヘアライン
タイプ
固定式
一時的に愛犬を係留できます。
リードをつなぐ場所がない公園、キャンプなどのアウトドアに最適です。
リードをカラビナに引っ掛けるだけのワンタッチ式だから簡単です。
リードをつなぐフック部分が360度回転するので、リードが絡まるのを解消し、愛犬が自由に動き回れます。
ヘッド部はハンマーで叩いてもOKです。
ご使用後は、グリップ部を持つと簡単に引き抜くことができます。
材質
カラビナ/スチール
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
370
材質(本体)
スチール
材質(グリップ)
アセロイド樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
材質
ステンレス鋼
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
トラスコ品番
799-9003
セット内容
十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼)
質量(g)
180
種類
ナス環タイプ
穴径(Φmm)
(鍵穴)10
寸法H(mm)
40.5
寸法A(mm)
18.4
寸法B(mm)
89.7
取付け方法
壁付け
適合ロープ径(Φmm)
12以下
材質(フック)
ステンレス鋼(SCS14)
付加機能
南京錠対応
耐荷重(N)
196
吊下荷重N(kgf)
196(20)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質
ステンレス
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品
EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25。EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30
材質
ステンレス鋼(SCS14)
仕上
鏡面研磨
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
90
種類
収納タイプ
奥行(mm)
34.2
取付け方法
壁付け
付加機能
自動収納あり
耐荷重(N)
196