ペット用自動給餌器のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
90件の「ペット用自動給餌器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動餌やり」、「ペット用品」、「ネジフィーダー」などの商品も取り扱っております。
水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm) 74×100×100 電池 単3電池×2(付属) 電池寿命 約2ヶ月 タイマー 1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

簡単操作で給餌設定。初めてでもラクラク!ボタン長押しで手動でも給餌可能。パネルで簡単操作。給餌量を細かく設定できる。5g単位で設定可能、1回5~100g。給餌時間を1日4回まで自由に設定。時間ごとに給餌量も変更できます。2電源で停電時も安心。停電やアダプターが外れてしまっても、電池で動きます。トレイ、フードタンク取り外して丸洗いOK。倒れにくい安定形状。フードタンク容量:3.2L(約1.2kg)
定格消費電力(W) 作動時:0.7、待機時:0.05 電源コード(m) 約1.5 電気代の目安 1ヶ月約1円 最大容量(L) 3.2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 約28×28×36.3
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。 1日何回でも給餌設定可能です。 粒状・フレーク状の餌に適しています。 2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。 Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。
付属品 取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ 寸法(mm) 140×65×120 取付 水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー 消費電力(W) 1.5 電源 DC5V 対応OS iOS 9~/Android 4.4~ セキュリティ 【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード 無線規格 IEEE802.11b/g/n
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

簡単操作で「ごはん時間」をサポートする自動給餌&フードストッカーです。旅行や外出時、健康管理、帰宅が遅くなる時などにお使いいただけます。いつも食べてる「ごはん時間」に簡単設定。最適なごはん量に細かく設定できる。カチッと密閉できるので、湿度やホコリなどの侵入を防止。録音機能で、飼い主さんの声で「ごはんだよ!」の合図。停電時も安心。乾電池&USBコードの2電源式。食器は水洗いOK。ピカピカのお皿でおいしいごはん。タンク容量約1kg!フードストックに。
用途自動給餌器(犬、猫用) 付属品 USBコード1.5m 電源 乾電池、USBコード タンク容量 約1kg(3L)<1日の給餌量48gの猫ちゃんなら約20日分ストック可能>
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水皿とエサ皿が一つになった便利な食器です。室内用サークル・ケージに接続して使用できるハンガー付です。市販の500mlペットボトル(外径28mm)を使用します。
材質 ポリプロピレン ベージュ 質量(g) 316
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ニッソー自動給餌器
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。 ケースが透明なので、エサの残量が一目で分かります。 給餌量を9段階で簡単に調整できます。 簡単に設定可能で、静音設計なので音が気になりません。
付属品 固定ホルダー/面ファスナー 寸法(mm) 85×85×98 取付 固定ホルダーもしくは面ファスナー 電源 単3電池×1(別売) タイマー設定 1日2回(12時間毎) 対象 淡水・海水両用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水が少なくなるとタンクから水の自重で自動的に給水され、一定量でストップします。水の交換に便利な弁付きキャップを採用しました。抗菌・防カビ加工が施しているので、衛生的です。
材質 ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 447
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

簡単プログラミングで自動給餌します。 いつでも手軽に餌を与えられる手動ワンタッチキーが付いており、セット時刻以外の給餌も簡単です。 ファンによる空気循環で餌の湿気を抑え、電池切れの場合は、餌の排出口が上を向くため湿気防止と餌が落ち続けることを防止します。 電池が切れても餌の排出口が下を向いて止まることがないので、餌が落ち続けません。 電池が消耗してきたら"LO"表示と点滅表示でお知らせいします。 給餌量調節スライダーにより、与える餌の量をその都度調節することもできます。 給餌回数、給餌回転数、現在時刻が一目でわかるディスプレイです。 給餌コンテナの回転を1回転あるいは2回転と選択でき、1度に与えすぎない機能を選べます。
仕様 (回数)最大4回(1日当たり設定可能給餌) 質量(g) 320 電源 単3型乾電池×2本(テスト用付属) 対応 (餌の形状)フレーク、ペレット(沈下性、浮上性)、顆粒状など ※約15mm以上あるエサは餌排出口で詰まる恐れがあります。 サイズ(mm) 90×68×150 アズワン品番 4-2970-01
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。 消毒、洗浄も簡単です。
材質 ポリプロピレン 高さ(mm) 500 底径(Φmm) 510
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エムエフ飲水器
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質 ポリプロピレン、塩ビ 仕様 ひよこ用
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
99,980 税込109,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トレーをサッと引き出せて、お手入れラクラク。 インテリア性の高い、明るいカラー3色をラインナップ。 ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。 お掃除ラクラク トレーを手前に引き出せるので、本体を移動させずに、簡単にお手入れできます。また、トレーはプラスチック製なので水洗いもできます。 汚れ防止フレーム 高さのあるフレームが、尿や毛の飛び散り防ぎます。 ふち高アンダートレー 高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。 汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。 ワンタッチロック解除 上に引き上げるとロックが解除されます。 スライドドア固定 ドアは全開にした状態で固定することができます。
材質 フレーム部・ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック・滑り部材:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様 供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源 AC100~240V50/60Hz 精度 目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番 4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
適合 (コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg) 0.6。(シュート)最大0.4 最大幅(mm) (シュート)35 振動数 50~90Hz 最大長(mm) (シュート)300
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウニ殻骨格が持つ多孔質構造(孔径約10~40μm)により硝化細菌付着面積が大きくすぐれた生物ろ過機能を有します。 アルカリ性のウニ殻成分が溶出する事で飼育水のpHの低下を抑制します。 水産廃棄物の再利用品で「北海道認定リサイクル製品」に認定されました。
1箱(1L×500g)ほか
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
種別 粉末給餌器(オートクレーブ対応) アズワン品番 1-8179-02
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

シナノ製作所給水瓶
材質 本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
2,050 税込2,255
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)