ペルチェ素子 発電のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「ペルチェ素子 発電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱発電 素子」、「冷凍冷蔵ユニット」、「ペルチェユニット」などの商品も取り扱っております。
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様 最大温度差72℃ 防水性 防滴加工済
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
寸法(mm) 40×40×3.8 電圧(V) (最大端子)15.4 出力 約1.8V 最大電流(A) 6 リード線長さ(mm) 300 防水性 防滴加工済
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質 アルミ 寸法(mm) 40×40×25 質量(g) 27
1個
619 税込681
当日出荷

ステンレス水槽に湯を入れるとアクリル水槽との温度差で発電します。 LED点灯及びファン回転の切替可能 高温温度計/低温温度計で温度差が見えます。 水槽の水はバスポンプにより循環するので、低温に保たれます。
仕様 発電負荷:【1】Φ3mm発電ダイオード赤(1.9V 20mA)(5個)、【2】モーター付きファン 付属品 バスポンプ(100V) 寸法(mm) ペルチェ素子:40×40(3個) 本体寸法(mm) 300×280×285 温度表示 表面センサ付液晶デジタル温度計(2個)
1個
475,000 税込522,500
15日以内出荷

70mm角の発電用大型ペルチェモジュールです。ペルチェモジュールなら、蒸気タービンを駆動できない低質熱源(100℃以下)でも温度差がつけられれば、場所を選ばずに即電気エネルギーを得ることができます。 上下面がアルミ製なので耐久性が強く、実験用として最適です。氷とお湯の温度差で、最大4.8Vの直流電圧が得られます。
種別 (発電用) 寸法(mm) 72×72×5 出力電圧(V) 最大:4.8 温度差(℃) 80~85
1個
10,500 税込11,550
4日以内出荷


2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。 白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別 30角 寸法(mm) 30×30×4.2 通電電流(A) 3.3 最大印加電圧(V) 8.6
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。 白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。品質にばらつきがなく、冷却には20角、発電には30角・40角が適しています。
種別 20角 寸法(mm) 20×20×t4.2 通電電流(A) 3.3 最大印加電圧(V) 3.5
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様 最大温度差約27K(周囲温度25℃) 寸法(mm) (本体)60×60×75、(電源)34×69×72 質量(g) 780(電源含む) 電源 ACアダプタ・AC100V・0.6A ケーブル長(m) 1.6 冷却方式 空冷式プレート冷却型 冷却能力 約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


鈴木楽器製作所温度差発電学習キット
温度差発電はゼーベック素子(熱電素子)と呼ばれる半導体素子を使用して、熱エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方法です。キットでは、湯と水を用いて発電実験を行います。
セット内容 熱電気システム、LEDモジュール、ファンモジュール、ファン、水タンク基台、水タンク栓、温度計、ケーブル 寸法(mm) 【熱電池モジュール】153×108×95【ファンモジュール】85×108×100【LEDモジュール】85×108×25 質量(g) 【熱電池モジュール】212【ファンモジュール】48【LEDモジュール】40 タンク容量(mL) 【熱電池モジュール】150(1タンク) 温度計 0~150℃
1個
56,000 税込61,600
7日以内出荷

モジュールの両面に温度差をつけると起電力が発生し、逆に電流を流すと片面から吸熱して対向面から放熱する熱電半導体ペルチェモジュール、通常は白いセラミック板にサンドイッチされ、側面を防湿シールで覆われているために中の構造を見ることができません。 このスケルトンタイプならば熱電半導体チップの配列や電極配線など、モジュールの内部構造をじっくり観察することができます。
寸法(mm) 冷却部:45×46 本体 40角ペルチェモジュール
1個
7,000 税込7,700
4日以内出荷

1個
8,040 税込8,844
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様 難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm) 0.13 寸法(mm) 120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃) -25~120 使用環境湿度(%) 0~85 熱抵抗 (試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質 アルミニウム サイズ(mm) 14×14×6 アズワン品番 4-189-11
1個
89 税込98
当日出荷


ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様 冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20 材質 プレート/アルミニウム 質量(kg) 約1.8 電源 AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属) プレート寸法(mm) 150×150 本体サイズ(mm) 150×150×72 アズワン品番 1-5951-31
1個
84,700 税込93,170
当日出荷