ペン 型 電動 ドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「ペン 型 電動 ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 充電ドライバ」、「ペン 型 充電 ドライバー」、「スティックドリルドライバー」などの商品も取り扱っております。
高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m]) (高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m) 8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工 Φ5 穴あけ能力(mm) 木工 Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×45 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力 (目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm) 145×198×42 本体質量(g) 630 回転数(min-1[回/分]) 高速0~600、低速0~200 適合バッテリー EZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!! 質量(kg) 0.45(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速/200、高速/600 穴あけ能力(mm) 鉄工 5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×38 バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 3.6 蓄電池形名 EBM 315 充電器形名 UC3SFL 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 低速:約5(51)、高速:約1.5(15) 充電時間(分) 約30 LED 白色LED クラッチトルク(N・m) 0.3~2.9(21段)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分) 約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (最大)280 質量(g) 160(付属品含まず) 電圧(V) 3.6 出力 充電器:5V_1A 入力 本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分) (無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m) (電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah) 0.8 周囲環境 (動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式 Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリー Li-ion_3.6V スリーブタイプ 対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回) 約500 適合ビット(mm) 対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品 バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本 質量(kg) 0.54(バッテリー含む) 電圧(V) 7.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 バッテリー リチウムイオンバッテリ 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー A-61254
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg) 0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) (1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー A-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手にフィットし扱いやすいサイズの握り径 最適なトルクが選べる11段クラッチ 暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。 各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。 穴あけ能力(mm) (鉄工)5/(木工) 6 最大トルク(N・m) 5(ドリルモード) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 250 ねじ締め能力(mm) (木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4 充電時間(分) 60 クラッチトルク(N・m) (作動トルク)0.9~2.0 クラッチ数(段) 11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132 電池パック 3.6V、1300mAh/リチウムイオン 付属品 充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg) 0.48(内蔵電池含む) トラスコ品番 474-3580 バッテリー電圧(V) 3.6
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番 777-1606 本体質量(g) 380 ねじ締め能力(mm) 最大40 バッテリー リチウムイオン チャック 六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安) 最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段) 7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) (インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個) 4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして 付属品 USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1 材質 アルミニウム 全長(mm) 180 直径(Φmm) 15.8 質量(g) 約60 電圧(V) 3.7 出力 Type-C 連続使用時間(時間) 約2 最大締付トルク(N・m) 0.3~0.4 電池 リチウムイオン電池3.7V 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 170 充電時間(分) 約90
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。 スタート方式 レバースタート式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V) 7.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~2400 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 25[255] ねじ締め能力(mm)ボルト M3~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 3~8 打撃数(min-1) 0~3000 質量(kg) 0.58(BCL715装着時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 (締め)ボルト(M8×25・板厚10、普通ボルト)約460本、ボルト(M6×25・板厚10、高力ボルト)約470本 ねじ (締め)コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、(締め)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、締め:テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本 打撃数(min-1[回/分]) 0~2800 機能 基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13 最大締付トルク(N・m) (弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0 回転数 0~2300回転/分 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.17MB) 振動3軸合成値(m/s2) 6.2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm) 128 幅(mm) 42 高さ(mm) 45 適合ビット(mm) 六角ビット 6.35 適合バッテリー microUSB Bタイプ セット内容 電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g) 165 能力 小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類 microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力 小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 充電時間(分) 約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) 回転数(min-1[回/分]) 230
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。 充電時間(分) 100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 280 最大締付トルク(N・m) (電動時)2.5・(手動時)7.0 仕様 USB充電(USBA+マイクロB) 付属品 USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本 材質 本体:PA6GF30+TPE 電圧(V) 3.7 締付け能力 小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります) チャック 六角対辺6.35mmビットスリーブチャック バッテリー容量(Ah) 0.85 適合バッテリー リチウムイオン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応! 長さ(mm) 150 幅(mm) 50 高さ(mm) 50 適合ビット(mm) 対辺6.35mm 片頭/両頭 適合バッテリー Li-ion 付属品 本体/USB充電ケーブル/プラスビット 質量(g) 200 対辺(mm) スリーブ:6.35(片頭/両頭) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 280(電動) 入力 (最大)5V/1A 連続使用時間(分) 約80 充電時間(分) 約100 充電方式 Type-C 電源アダプタ USB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

ペン型タイプの電動ドライバー用収納ホルダーで、ベルトに通して使用するタイプになります。 1680デニール生地を使用した丈夫なホルダーです。 取替用ビットが5本挿せます。ビット挿しこみ部分は伸縮性のあるゴム生地仕様なのでピッタリフィットし、長さに関わらず抜き差しし易い構造です。 ドライバー挿し込み部分は、落下防止用にゴム製のベルトと面ファスナーでしっかり固定できます。また、先端部分はドライバーのビット部が抜けるような構造になっています。 カラビナなど取り付け可能な穴付き。
用途ペン型の電動ドライバー&ビット収納用 ブラック 材質 ポリエステル(1680デニール) タイプ ペン型電動ドライバー用 適合ベルト幅(mm) 55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約280×80×55 深さ(mm) 約150
1個
589 税込648
当日出荷

携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。 材質(グリップ) 樹脂 セット内容 ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
339 税込373
当日出荷

峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
用途ネジ締め・ネジはずし作業 長さ(mm) 182 幅(mm) 40 高さ(mm) 40 適合ビット(mm) HEX6.35 適合バッテリー リチウムイオン 付属品 Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース 質量(g) 280 回転数(min-1[r.p.m]) 360 ねじ締め能力(mm) 5 機能 安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能 充電時間(分) 約90(空→フル充電) トルク調整 6段階 アズワン品番 64-8653-10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに! 付属品 1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース トラスコ品番 377-9572 質量(kg) 0.45(蓄電池装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工 5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×38 取付チャック 六角軸6.35mm 蓄電池形名 EBM 315 充電器形名 UC 3SL LED 白色LED 六角軸二面幅(mm) 6.35 クラッチトルク(N・m) 0.3~2.9(21段)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど 充電時間(分) 約60 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 280(低)/340(中)/400(高) 質量(g) 170 環境温度範囲(℃) 0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時) 充電可能回数 約500回 付属品 ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書 電圧(V) DC3.6 最大締付トルク(N・m) 電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高) バッテリー容量(Ah) 0.8 適合バッテリー リチウムイオン 関連資料 (1.3MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷