ペンキ アイボリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
130件の「ペンキ アイボリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄ドア塗装」、「油性ペンキ アイボリー」、「ペンキ」などの商品も取り扱っております。
特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。 ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。 なめらかでシルキーなつやが長もちします。 強力さび止め剤を配合しています。 刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など) 希釈剤 不要(用具洗いはペイントうすめ液) 成分 合成樹脂(中油性フタル酸樹脂) タイプ 油性塗料 指触乾燥時間(時間) 約2時間(冬期:約4時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約8時間(冬期:約16時間)(20℃) 主な用途 鉄部、木部 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 さび止め 塗料タイプ アルキド
1缶(0.2L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途 屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候、サビドメ 主成分 シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間) (夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) 夏期/0.5~1。冬期/2~3 建築基準法 F☆☆☆☆ 種別 架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) (夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類 架橋反応型シリコンアクリル 主成分 シリコンアクリル樹脂 主な用途 鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

タレずに塗れる、1回塗りの水性ツヤあり塗料です。 イヤな臭いの少ない無臭タイプの塗料です。 乾きが速く、乾くと日光や雨に強い塗膜となります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリートなどに。(テーブル天板・床面には塗れません) 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 仕様 【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
1缶(0.2L)ほか
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ 水性多目的塗料 希釈剤 水道水(用具洗いも) 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 光沢 半つや 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 約0.5(冬期:約1)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約1(冬期:約2)(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 さび止め 塗料タイプ エマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状 筋違 種類 刷毛 材質(毛) 山羊毛、化繊 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚 特性 速乾 主成分 水ウレタン樹脂 主な用途 発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ 希釈剤 乾燥時間(時間) 約1(20℃)、約2(冬期) 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(20℃)、6以上(冬期)
1缶(0.2L)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石 仕様 一型油性つやあり 乾燥時間(時間) 20℃/約0.5、冬/約2
1缶(0.1L)ほか
特価
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 成分 合成樹脂(変性アルキド) 種別 油性多目的塗料 主な用途 鉄部、木部 希釈剤 ペイントうすめ液(用具洗いも) 使用場所 屋外用 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 塗料タイプ アルキド
1缶(80mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。 かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。 ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。 VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等 種別 水性つや消し 主な用途 室内かべ、浴室かべ 希釈剤 通常不要・濃い時は水道水で5%以内 使用場所 屋内用 指触乾燥時間(時間) 夏期/約0.5~1、冬期/約2~3 特性 つや消し
1缶(0.2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 使用方法 塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。 主成分 水性アクリルエマルション樹脂 主な用途 屋内カベ 使用場所 屋内用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防カビ 塗り重ね可能時間(時間) 夏期/2以上、冬期/6以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く) 乾燥時間(時間) 夏期/4~6、冬期/10~15 主成分 長油性アルキド樹脂 主な用途 屋内外鉄部、木部、トタン 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 サビドメ
1缶(0.2L)ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

[鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など 特性 耐久、さび止め 主成分 ウレタン樹脂 主な用途 屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン 希釈剤 ペイントうすめ液 乾燥時間(時間) 約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃) 使用場所 屋内外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 油性
1缶(0.2L)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法 塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分 水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途 瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。 高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)
用途屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品) 主成分 特殊アクリル樹脂 主な用途 屋内外の鉄部、トタン、木製品 使用場所 屋内外兼用 油性 or 水性 油性 特性 超速乾、防さび
1缶(83.3mL)ほか
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

シリコン変性樹脂の使用により、耐久性に優れ、美しい光沢を保ちます。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 車や工場からの排気ガスに強く、長期間塗膜の劣化を防ぎます。 アルミ建材・ステンレス製品にも直接塗装できます。
用途門扉・ドア・フェンス・シャッター・物置・パイプ・機械器具・農機具・鉄骨。 アルミ建材やステンレス製品。 家具・建具などの屋内の木部。 仕上 不透明(下地を隠す) 主成分 シリコン変性樹脂 主な用途 鉄部、アルミ、ステンレス、屋内木部 乾燥時間(時間) 夏期/3~5、冬期/6~10 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 光沢 ツヤあり 特性 耐久、防サビ
1缶(0.083L)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

一液架橋型のウレタンと膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。 NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐アルカリ性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。 においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。 防藻、防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。 有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。
用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、硬質塩ビ、FRPなど タイプ 油性NADウレタン樹脂塗料 主な用途 コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、プラスチック 希釈剤 ペイント薄め液 危険等級 乾燥時間(時間) 夏期/約8、冬期/約24 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~15 特性 耐アルカリ、耐久、つや有、耐候 塗り重ね可能時間(時間) 24以上(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群! 塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。 屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 仕様 【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
1缶(0.2L)ほか
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途 鉄部全般 使用場所 屋外用 特性 速乾、耐候、サビ止め 主成分 シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間) 夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)