ペンギン掃除機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「ペンギン掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー li ion」、「業務用掃除機 コードレス」、「掃除機 業務用」などの商品も取り扱っております。
ペンギンワックス小型ドライバキューム
小型・軽量スタンダードドライバキューム。シンプルで使いやすく、優れた耐久性。 コード長さ15mのプロ仕様。延長コードを使用しなくても、作動範囲が広がります。 必要な吸引性能はもちろん、900Wモーターの採用で従来機種より15%の節電効果を実現。
集塵容量(L) 10 コード長さ(m) 15 質量(kg) 5.16 本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm) 39.5×34×39
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容 ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ 質量(kg) 6.6(本体)、4.9(バッテリー込) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 387×286×436 集塵容量(L) 5.5(紙パック) 連続使用時間(分) 60/45 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 9 騒音レベル(dB(A)) 51/56 充電時間(時間) 2.5 適合バッテリー LV-9N
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

ペンギンワックスバックパックⅡ
吸引2段階切替可能! より強力、より静かになりました! 手元で吸引切替簡単便利。
集塵容量(L) 1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 176×275×540 本体質量(kg) 3.4 連続使用時間(分) 【LV-626】(標準モード)60/(パワーモード)45、【LV-9N・LV-925】(標準モード)90/(パワーモード)67 騒音レベル(dB(A)) (標準モード)62/(パワーモード)65 充電時間(時間) 【LV-626】3.5間(CLC6261)、【LV-9N】5(CLC6261)・2.5(CL-2)、【LV-925】1(CLQ-1)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

ペンギンワックスエアスクープーJ
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ! 定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg) 3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L) 30 コード長さ(m) 15 質量(kg) 18.8 周波数(Hz) 50/60 電源 AC100V モーター(W) 1050 ハンドル高さ(mm) 960 騒音レベル(dB(A)) 76 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 435×575×960 吸引幅(mm) 580
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷



ペンギンワックス9Ah Li-ionバッテリー
急速充電器対応9Ahバッテリー。 持ちやすさも考えたニューケースデザイン。 高い安全性・小型・高出力。 メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。
バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 9 バッテリー稼動時間 パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,000 税込36,300
8日以内出荷

16インチウォークビハインド 奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。 抜群の作業性と小回りの良さを実現。 省スペースで車の積載・移動もOK。 ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch) 16 本体質量(kg) 42 清掃幅(集塵幅)(mm) 410 連続使用時間 90分 仕様 (洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチ タンク容量(L) (溶液)22、(回収)20 清掃能力(m2/h) 700 パッド 20kg圧
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

背負い式で使用するドライバキューム。騒音値59dBの低騒音タイプ。 階段や、座席のあるホールなどの現場で効率的にバキューム作業ができます。
集塵容量(L) 5 コード長さ(m) 15 質量(kg) 4.2 本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm) 26×38×57
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷


圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容 本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ 質量(kg) 6.6(本体)、4.9(バッテリー込) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 387×286×436 集塵容量(L) 5.5(紙パック) 連続使用時間(分) 60/45 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 9 騒音レベル(dB(A)) 51/56 充電時間(時間) 2.5
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷


短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 30 吸込仕事率(W) 160 コード長さ(m) 約5 質量(kg) 約9 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 1200 風量(m3/min) 1.8 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約365×約420×約620 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約13 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 コードの巻取り、開放操作が簡単です。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン 質量(kg) 約6.2 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 集塵容量(L) 20 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約370×約360×約525 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 運転音(dB) 80 吸水量(L) 約6 取扱説明書 (4.2MB)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

タイプ 屋内型 定格電圧 100V 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力 1200W 騒音値(dB) 80 電線長さ(m) 5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワータンクに、より小型・軽量の新しいモデル「Si」が新登場しました! パワーサイレントテクノロジーで圧倒的な低作動音と吸込み仕事率83Wを実現、 Si=Small&intelligentは「小さくて賢い」もうひとつのパワータンクです。
付属品 コンビノズル、スキマノズル、丸ブラシ、ワンド、ホース、ペーパーバッグ 質量(kg) 3.9(本体)、4.9(バッテリー込) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 355×280×405 吸込仕事率(W) 83 集塵容量(L) 3.5 騒音値(dB) 52 連続使用時間(分) 30 バッテリー リチウムイオンバッテリーLV5 バッテリー容量(Ah) 5 集塵方式 紙パック 充電時間(時間) 3 関連資料 (480KB) 使用充電器 CL-1s
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷


腐食のないプラスチック製です。 カーペットの毛足による調整機能付です。
用途カーペットの洗浄用ブラシ 仕様 プレート付 トラスコ品番 469-9882 適合本体 9351 材質 本体:プラスチック、ブラシ:ナイロン 質量(kg) 3.9 高さ(mm) 110 直径(mm) 455
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷