ペンタイプPH計のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
91件の「ペンタイプPH計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ph測定器 食品」、「pH計」、「ペン型pH計」などの商品も取り扱っております。
電極交換可能なペンタイプpH計。 濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920 IPX4)。 3点キャリブレーション。(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値) オートパワーOFF機能、表示値ホールド機能付き。
質量(g) 約77(電池含む) 付属品 取り扱い説明書×1部、電池CR2032×2個、レザーケース×1個 材質 本体:ABS樹脂 電極:ガラス製 電源 リチウムコイン電池CR2032 (3V)×2 分解能 pH:0.01、温度:0.1℃ 測定範囲 pH:2.00~12.00、温度:0~50℃ 測定範囲(pH) 2.00~12.00 精度(pH) ±0.2 トラスコ品番 300-0010 測定範囲(℃) 0~50 測定精度 pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(それ以外の温度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 37×150×42 センサー 温度サーミスタ、pHガラス電極 機能 1.3点キャリブレーション(PH4.01、PH6.86、ph10.01:いずれも25℃のPH値)。2.オートパワーOFF機能。3.表示値ホールド機能 使用温湿度範囲 0~50℃ 電池寿命(連続時間) 約20 使用環境温度(℃) 0~50 測定要素 水素イオン濃度(pH)、温度(液晶) 検出単位 (pH)0.01、(温度)0.1℃
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

佐藤計量器製作所ペンタイプPh計
センサ部形状がΦ12×(L)115mmと細長い為、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能
用途水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定 測定範囲(pH) 2.00~12.00 電源 コイン形リチウム電池 CR-2032 2個 測定範囲(℃) 温度:0.0~50.0 寸法(Φ×高さH)(mm) センサ部:約Φ12×115 測定精度 ph:±0.20ph、温度:±1.0℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体(センサ部含む):約36×224×20 電池寿命(時間) 連続測定:約400 防水性 JIC C 0920 IPX4に準拠
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

佐藤計量器製作所ペンタイプPH計 SK-661PH
防水規格 IPX5 センサ交換可能。
用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。 測定範囲 pH/0.0~14.0pH。温度/0.0℃~50.0℃ 質量(g) 約82(乾電池含む) 寸法 Φ38×171mm 電源 ボタン電池(LR44)4個 精度 pH/±0.05pH。温度/±0.5℃ 機能 自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能 最小目盛 pH:0.1pH。温度:0.1℃
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

測定範囲 pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃ 分解能 pH/0.01、温度/0.1℃ 仕様 校正3点(pH4.01・6.86・9.18) 付属品 pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース 寸法(mm) 29×14×148 質量(g) 43 電源 CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定項目 pH・℃ 精度 pH/±0.01、温度/±1.0℃ 防塵防水性能 IP57 アズワン品番 1-062-01-20 校正証明書 一般校正
1台
32,400 税込35,640
14日以内出荷

センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH) 0.00~14.00 付属品 取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm) Φ37.5×H170 質量(g) 約87(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池×2個 サンプリング 3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
当日出荷

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲 pH0~14 質量(g) 約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 164×29×20(突起部を除く) 電源 コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目 pH 表示方式 カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲 85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間) 連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理 ガラス電極法 試料容量(mL) 0.1以上 主材質 ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH) 2.0~12.0 材質 指示計/ABS樹脂。センサ/ガラス製 質量(g) 約65 (電池含む) 電源 アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×25×150 付属品 取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所ペンタイプpH計
pH値と温度を表示します。センサ交換可能。3点キャリブレーション機能付。防水保護等級:IPX5。
付属品 ハンドストラップ 測定範囲 pH/2.0~12.0pH、温度/0.0~50.0℃ 質量(g) 82 電源 ボタン電池LR44×4コ(付属) 寸法(Φ×高さH)(mm) 38×171 測定精度 pH/±0.3pH、温度/±1.0℃ 分解能 pH/0.1pH、温度/0.1℃ 松吉医科器械コード 24-3905-00
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH) 0~14 付属品 取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 質量(g) 87(電池含む) 外形寸法(mm) 37.5Φ×170H 電源 CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
測定範囲 pH:0~14pH、温度:-5~80℃ 表示分解能 pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様 データロガー:100pts(最大) 付属品 単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説 質量(g) 約130(電池含む) 電源 単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA 精度 pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×186×32 センサー pH:ガラス電極、温度:サーミスタ 校正 自動キャリブレーションpH4、7、10 ディスプレイ 3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回 使用環境 0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃ ケーブル長(mm) 128 プローブ長(mm) Φ10×128
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。
測定範囲(pH) 1.0~14.0 材質 (本体)ABS樹脂(測定部)ガラス 電源 酸化銀電池 LR44 3個 最小表示 (分解能)pH0.1 精度 ±pH0.1 使用可能温度範囲 5~35℃
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品 校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース 寸法(mm) 155×31×18 使用温度範囲(℃) 0-50 測定範囲(pH) 0.00~14.00 測定原理 ガラス電極法 電源(個) LR44×2
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプ ロールタイプ 幅(mm) 8 長さ(m) 5 使用方法 試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限 (目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
適合本体 B-211、B-212、B-213。B-711、B-712、B-713。pH-11B、pH-22B、pH-33B 使用温度範囲 5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 必要サンプル量(mL) 0.1(最小)
1本ほか
10,880 税込11,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5) pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5) PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。 測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S) 自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。 pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ) 測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理 電源(V) DC3、単四電池×4本 温度補償(℃) 0~50.0 防水保護等級 IP67
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途畑などの土壌酸度の測定に アズワン品番 64-4078-16
1個
919 税込1,011
当日出荷


電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。 トラスコ品番 405-5870 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 100 本体寸法(mm) 106×47×47 測定範囲(pH) 3~7 1目盛 pH0.2 精度(pH) ±0.5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷