- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- ペーパー 測定 器のおすすめ人気ランキング
ペーパー 測定 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新506件の「ペーパー 測定 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PH測定器」、「尿ph測定」、「ph チェッカー」などの商品も取り扱っております。
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプ
ロールタイプ
幅(mm)
8
長さ(m)
5
使用方法
試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限
(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)
2.0~12.0
材質
指示計/ABS樹脂。センサ/ガラス製
質量(g)
約65 (電池含む)
電源
アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×25×150
付属品
取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲
pH0~14
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
pH
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理
ガラス電極法
試料容量(mL)
0.1以上
主材質
ABS樹脂
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など
測定範囲(pH)
0.00~14.00
付属品
取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)
Φ37.5×H170
質量(g)
約87(電池含む)
電源
CR2032リチウム電池×2個
サンプリング
3回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理
幅(mm)
9
タイプ
ロールタイプ
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)
6
長さ(mm)
80
タイプ
スティックタイプ
材質(ケース)
プラスチック
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)
7
タイプ
ロールタイプ
長さ(m)
5
材質(ケース)
プラスチック
コンパクトで携帯に便利です。
ホールド機能付です。
保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。
測定範囲(pH)
1.0~14.0
材質
(本体)ABS樹脂(測定部)ガラス
電源
酸化銀電池 LR44 3個
最小表示
(分解能)pH0.1
精度
±pH0.1
使用可能温度範囲
5~35℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。
ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。
0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
pH測定有効範囲
1.0~14.0
幅(mm)
6
長さ(mm)
80
変色切片数
4
タイプ
スティック
使用推奨期限
(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。
pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル!
シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。
HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)
0~14
検出単位
0.01pH
質量(g)
50
電源
CR2032ボタン電池×1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
174×50×21
精度(pH)
±0.2
連続使用時間(時間)
約1000
機能
自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし
校正
自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境
0~50℃、相対湿度95%以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
省電力・防水設計でフィールド測定に最適!
省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様
【データメモリー】1000データ。【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。
セット内容
本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個
測定範囲
pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃
質量(g)
約280(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本
測定方式
ガラス電極法
消費電力
約0.003W
表示範囲
pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃
外寸法(mm)
68(W)×35(H)×173(D)
7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。
使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
タイプ
ロールタイプ
仕様
個別包装・各巻にカラースケール付
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。
#0113後継モデル。
適合本体
B-211、B-212、B-213。B-711、B-712、B-713。pH-11B、pH-22B、pH-33B
使用温度範囲
5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
必要サンプル量(mL)
0.1(最小)
画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。
pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH)
0.0~14.0
検出単位
0.1pH、0.1℃
分解能
0.1pH
付属品
CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他
寸法(mm)
160×40×17
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
0~50
精度(pH)
±0.1pH(25℃)
精度(℃)
±0.5(25℃)
校正
自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
電池
CR2032リチウムイオン電池×1個
電池寿命
1000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品
校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース
寸法(mm)
155×31×18
使用温度範囲(℃)
0-50
測定範囲(pH)
0.00~14.00
測定原理
ガラス電極法
電源(個)
LR44×2
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)
0~14
付属品
取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
質量(g)
87(電池含む)
外形寸法(mm)
37.5Φ×170H
電源
CR2032 リチウム電池×2個
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
変色が長く保持されます。
仕様
プラスチックケース入
材質
PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)
60
幅(mm)
5
タイプ
スティックタイプ
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)
70
幅(mm)
7
タイプ
ブックタイプ
入数(枚)
200
洗浄済みの溶剤廃棄時のPhチェックに。(廃液は中性にして排水する必要があります。)。洗浄後の空調機部品のPhチェックに。(アルミ部品等がアルカリ性のままで放置すると腐食の原因となります。)
幅(mm)
9
長さ(m)
6
pH測定有効範囲
1~11
アズワン品番
64-6748-52
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1枚ずつ切り離して使用するブック式です。
カラーチャートが付いています。
用途水溶液のpH測定に。
長さ(mm)
54
幅(mm)
9
材質/仕上
試験紙:紙
pH測定有効範囲
pH1~14
目盛間隔
pH1