- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 緩衝材
- ペーパークッション 白のおすすめ人気ランキング
ペーパークッション 白のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新134件の「ペーパークッション 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「緩衝材 木」、「クッション材 ラッピング」、「梱包 クッション 紙」などの商品も取り扱っております。
色上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。ギフト包装の緩衝材としてお使いください。
上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材として。 カット幅:1mm
贈り物を包み、贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。すっきりとした細長いパッケージに400g入っています。少しずつ取り出して使えるので、量を調節しやすく散らばりにくい。省スペースを意識したパッケージなので保管にも適しています。
従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
大切な贈り物を包み、贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。
見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。
カラフルなボリュームパッキンは、1パックが500gと少なめでスリムな形態。レジ周りでかさばりにくく、色々なカラーを揃えられます。
仕様
パッキン:幅1mm
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。
厚口タイプになります。
ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。
仕様
ミシン目無し
タイプ
厚口
紙管内径(mm)
約50
坪量(g/m2)
51
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ネット状で使いやすい
用途インナーラップに
寸法(mm)
250×300
紙厚(g/m2)
60
左右を伸ばすことによって、立体的な網目状になり、クッションの役目を果たします。
用途こわれもの、キズつきやすいものの保護に。
寸法(mm)
250×300
1パック(50枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです。 ギフト包装の緩衝材としてご利用ください。
クリスタルボックスや貼箱などのBOX関連の商品と合わせてのご使用をおすすめします。
カットされたパッキンの中で最もお値打ち。材質はパルプ。日焼けによる変色防止・通気性を考慮し、クラフト包装をしての出荷です。荷姿は、箱入れをしないで縛った状態です。1袋のサイズは、400×360×280mm。1袋(3.5kg)×4袋が発注単位です。
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
巾約1mm
構成部品
1
1ケース(4枚)
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
寸法(mm)
500×500
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。
薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。
色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。
タイプ
薄口
紙管内径(mm)
約50
坪量(g/m2)
約45
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
梱包用として衝突の力をやわらげる緩衝材です。
色ムラがなく、見た目が大変きれいです。木にねばりがあり、弾力性があることが特長です。通気性や吸湿性などにおいても優れています。
用途梱包用緩衝材、贈答品用梱包材
トラスコ品番
778-3868
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
リサイクル率100%のかさ高再生紙で出来た緩衝材です。
新聞紙等よりもクッション効果が高くなっています。
紙厚(g/m2)
51
本体外径(Φmm)
235
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
材質
ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)
-40~200
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
クッション封筒 白色クラフト紙は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面のクラフト紙は張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。
用途内側にエアー緩衝材がついたクッション封筒。過剰梱包を抑制して環境負荷低減に。
仕様
開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)
色
白
見栄えがいい白色のクッション封筒です。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。
色
白
郵便番号欄
なし
仕様
封緘テープ付(両面シール)
材質
封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン
厚さ(mm)
0.165
坪量(g/m2)
110
柔軟性が高く使用時に広げることで多種多様な形状やサイズの荷物や製品に適応することができます。
衝撃吸収性に優れているため、荷物や製品を運ぶ際の落下や振動による損傷を防ぐことができます。
プラスチック緩衝材からの置き換えることでプラスチック削減に最適です。
用途割れ物の保護やギフト包装に。
材質
未晒クラフト
長さ(mm)
300
幅(mm)
250
坪量(g/m2)
60
1袋
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷