ペーパーコアのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
362件の「ペーパーコア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパーハニカムコア」、「ハニカムボード プラスチック」、「ロールコア」などの商品も取り扱っております。
乾式塗装ブース用背面フィルターです。 ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター 仕様 45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層 縦(mm) 500 横(mm) 500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
73 税込80
当日出荷

環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝性に優れた商品です。 とても丈夫でリサイクル可能です。 バネ性のある積層ダンボールです。
用途緩衝材、固定材に トラスコ品番 767-2713 質量(g) 27 流れ(mm) 200 紙幅(mm) 100 積層(mm) 20
1個
128 税込141
当日出荷

再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 18 112 259
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペーパーからアルミまで、様々な材質で作られたハニカム材のサンプルキットです。
用途パネル化試験、接着試験、対圧縮試験、整流試験等 トラスコ品番 762-7840 セット内容 ペーパーハニカム5種、難燃性ハニカム2種、プラスチックハニカム2種、アルミハニカム1種、ペーパーハニカムパネル1種 材質 中芯原紙、水酸化アルミ紙、E-段ボール、PP、塩化ビニル、アルミニウム 厚さ(mm) 22 質量(g) 200 縦(mm) 220 横(mm) 305
1セット
849 税込934
当日出荷


環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに
1個
128 税込141
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに
1個
128 税込141
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大) 仕様 防炎性あり 材質 防炎加工紙 寸法(mm) 510×510 タイプ 1次排気 風速(m/s) 1 耐熱温度(℃) 80 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 510×510×26 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失 29.4Pa(3mm.Aq)
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番 376-9321 質量(g) 68 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 93×66×13 最高使用温度(℃) 1100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに トラスコ品番 767-2756 質量(g) 52 流れ(mm) 200 紙幅(mm) 20 積層(mm) 100
1個
128 税込141
翌々日出荷

梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質 クラフト紙
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TRUSCO紙管
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。 材質/仕上
1本ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な防炎処理を施した紙を原料とし、12層で1枚になったハイスペックフィルター。 あらゆる塗装ブースの塗料ミスト補修用防炎排気フィルターとして使用可能です。 国内製のため安心 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広いです。
用途排気一般用 塗料適応性(大) 材質 12層防炎クラフト紙 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 510×510×26 捕集効率(%) 約90 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット(4枚)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。 材質 ポリプロピレン樹脂 厚さ(mm) 20.2 ナチュラル 使用温度範囲(℃) 0~45
1枚
5,588 税込6,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m) 2
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター 仕様 難燃性有 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン 厚さ(mm) 25.0±4.0 寸法(m) 1.6×20 風速(m/s) 2.5 捕集効率(%) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力損失 75~250Pa 給塵量(g/m2) 527
1巻(20m)
68,980 税込75,878
4日以内出荷