ペール缶 キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「ペール缶 キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶用キャリー」、「ペール缶台車」、「キックバケツ」などの商品も取り扱っております。
業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる金属製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー 寸法(mm) Φ370×100 質量(kg) 1.4
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品 キャスターストッパー(2個) 材質 [本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスター付きの受皿です。キャスターが付いているので、大きな鉢の移動が楽に出来ます。
耐荷重(kg) 50未満 材質 ポリプロピレン
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組み合わせ自在のドーリー台車。屋外使用可能です。
材質 (本体)PP、(キャスター)ナイロン、(取付ピン)スチール 寸法(mm) (本体)約300Φ・(キャスター)約40Φ 質量(g) 490 耐荷重(kg) 約30(1台あたり) 日本緑十字社品番 351010
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量30kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー 寸法(mm) Φ370×100
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

トスロン密閉タンク(SN-13・SN-20)の運搬が簡単に行えます。 積載面が低く、低重心の設計です。 トスロン密閉タンクが滑り落ちないよう止まり棒が付いています。 ハンドル付きで操作が容易に行えます。 積載面はPVC製で耐薬品性に優れています。
寸法(mm) 300×300×700 アズワン品番 4-1032-01 材質 積載面/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンドル/スチールパイプ耐薬塗装 ハンドル高さ(mm) 620 キャスター径(Φmm) 50
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

業務用スチール缶、樹脂缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。付属アダプターの取り付けで缶底径26.5cm~28cmまで対応可能です。最大積載重量80kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー セット内容 Uカンキャリー(PK-100U)×1台、Uカンキャリー用アダプター(P-PK-100UA)×4個 寸法(mm) Φ400×125(PK-100U)、370×320×40(P-PK-100UA) 質量(g) Uカンキャリー(PK-100U)/12000、Uカンキャリー用アダプター(P-PK-100UA)/14(/個)
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
用途一斗缶・ペール缶用の台車として グリーン キャスター 自在車×2個、自在車ストッパー×2個 内寸法(mm) 243.6×243.6 荷台寸法(幅)(mm) 281 荷台寸法(奥行)(mm) 281
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

耐荷重100Kg(1台あたり)の低床台車です。
用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。 材質 ABS樹脂、スチール 全長(mm) 100 質量(g) 90 耐荷重(kg) 100(1台あたり)
1セット(2個)
759 税込835
当日出荷

キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm) 65Φ 仕様 キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm) 275 キャスター 自在車4ケ、ストッパー2ケ付 本体寸法(縦×横×高さHmm) 260×260×135 内寸法(縦×横×高さ)(mm) 240×240×105 ブレーキ/ストッパー あり
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

アクアシステムペール缶用キャリー
ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。 20Lペール缶用のキャリーです。
用途ペール缶(容量18L~20L)の移送に トラスコ品番 474-7429 適合機種 APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ 材質 鋼板 質量(kg) 3.5
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。 移動時に便利なキャスター装備。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。
寸法(mm) 幅409×奥行435×高さ895mm 適合 ペール缶(20L) Φ286×360mm、ペール缶(18L) Φ286×340mm リング内径(Φmm) 282 適合容器 ペール缶 危険物の類別 非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に タイプ 全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm) Φ610 キャスター 2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm) 139.5 取扱説明書 (3.7MB) ブレーキ/ストッパー あり
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ザーレンキャリー
K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
トラスコ品番 121-6546 質量(kg) 2.5 危険物の類別 非危険物
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
材質 キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 寸法(mm) 260(240)×275(240)×785・Φ275(内寸) 適合内径(Φmm) 275 キャスター 自在車4ケ、ストッパー2ケ付 内寸法(mm) Φ275 本体寸法(縦×横×高さHmm) 260×275×785 内寸法(縦×横×高さ)(mm) Φ275 特性 丸缶・角缶どちらにも使用可能 ブレーキ/ストッパー ストッパーあり
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性が良く、体力に無理がかからない カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm) 約270(水平時投入高さ) 質量(g) 2000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 750×410×430 危険物の類別 非危険物
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

取り外せるセパレートタイプのモップ絞り器。別売品:リンガーヘッド・リンガータンクと合わせてご使用ください。
トラスコ品番 736-2773
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷