- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ホイールサンダーのおすすめ人気ランキング
ホイールサンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「ホイールサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーサンダー」、「電動工具 ワイヤーホイール」、「うづくり仕上げ」などの商品も取り扱っております。
回転数(min-1[r.p.m])
3500
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
124
研磨能力(mm)
(幅)120
ホイール直径(Φmm)
100
振動3軸合成値(m/s2)
3.0(木工)、5.5(金工)
全長(mm)
310
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能
付属品
ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱
質量(kg)
4.2
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4400
使用電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)
7.6
コード長さ(m)
2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
390×170×120
使用砥石
95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)
外径95×内径74×幅50
電動機
単相交流直巻整流子電動機
付属品
TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1
質量(kg)
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
付属品
ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱
全長(mm)
310
質量(kg)
4.2
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
3500
コード長さ(m)
5
ホイール直径(Φmm)
100
カーボンブラシ呼び番号
124
振動3軸合成値(m/s2)
3.0(木工)、5.5(金工)
研磨能力(mm)
(幅)120
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
凹凸のある作業に便利な研磨材です。
異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用
粒度
320
トラスコ品番
808-0127
材質
ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄
色
青
質量(g)
120
ホイール寸法(mm)
Φ50×60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)
6
砥材
アルミナ
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
凹凸のある作業に便利な研磨材です。
異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用
粒度
600
トラスコ品番
808-0128
材質
ブラシ部:66ナイロン、砥粒:シリコンカーバイト(C)、芯材:鉄
色
ベージュ
質量(g)
110
ホイール寸法(mm)
Φ50×60
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
粒度
400
トラスコ品番
156-8981
質量(g)
120
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。
建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。
仕様
電動式
付属品
研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ
トラスコ品番
138-8151
質量(kg)
1.6
ベルト幅(mm)
60
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
210
回転数(min-1[r.p.m])
3500
ベルト長さ(mm)
260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×205×122
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト寸法(mm)
60×260
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W)
900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
10
回転速度(min-1[r.p.m])
5400
定格時間
30分
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。
研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに
回転数(min-1[r.p.m])
7000
付属品
1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド
寸法(mm)
170×115×100
質量(kg)
1.1
空気消費量(L/min)
300
使用空気圧力(MPa)
0.62
ローラーサイズ(mm)
60×50Φ
空気接続口
PT1/4
ベルト寸法(mm)
60×260
使用ホース径(Φmm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
溶接前のクリーニング
パイプの内面研磨
直径×幅W(mm)
80×25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
軸径×軸長(mm)
6×40
適合材
鉄、ステンレスなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。
保持しやすい補助グリップ付き。
研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。
キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。
付属品
ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2
ベルト幅(mm)
76
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
7.1
電源(V)
AC100
消費電力(W)
680
回転数(min-1[r.p.m])
約28000
ベルト長さ(mm)
457
コード長さ(m)
約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(本体)140×150×265
本体質量(kg)
約2.4
ベルト幅W×長さL(mm)
約76×457
ベルト速度(m/s)
約3.6
ベルト速度(m/min)
220
定格時間(分)
30
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質
(1)SUS(3)04。(2)CH5(SUS4(3)0)。(3)ナイロンΦ0.(3)mm
軸径(Φmm)
20
管内部・曲面・平面を研磨するホイル
アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。
鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
溶接前のクリーニング
パイプの内面研磨
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合