- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- ホスピタルクリップのおすすめ人気ランキング
ホスピタルクリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「ホスピタルクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップ 医療用」、「点滴クリップ」、「ストッパーディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
マジックとクリップの間は丈夫なプラスチックでつながり、左右どちらにも回転します。
複数のチューブをまとめて固定できます
材質
ナイロン、プラスチック、ステンレス
松吉医科器械コード
20-2812-00
ホスピタルクリップ2の中央にチューブを置き、長方形に開いた穴へ反対側のベロ部分を通し交差させ、チューブをしっかり固定しマジックテープで留めます。
シーツなどに挟んで留めればチューブが動きません。
材質
ナイロン、プラスチック、ステンレス
松吉医科器械コード
20-2813-00
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
マジックテープ方式なので、イヤーマフの使用頻度の高い現場でのイヤーマフの脱着に便利なアイテムです。
トラスコ品番
389-4711
材質(本体)
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(g)
27
寸法(幅W×長さL)(mm)
44×220
材質(クリップ)
ABS樹脂
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質
ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)
全長(mm)
約110
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)
ステンレス・スチール
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質
POM
種類
支持金具
ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
材質
POM(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)
150
材質
POM(ポリアセタール)
1箱(2本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
シートの固定やネット張りに大変便利です。
イボ付パイプにも使用でき、シートをキズつけません。
材質
ポリエチレン
材質
SUS304