- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- ホットオイルのおすすめ人気ランキング
ホットオイルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新204件の「ホットオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイテンプオイル」、「vg320 ギアオイル」、「モリオイル」などの商品も取り扱っております。
酸化防止剤や油性向上剤等を配合した低蒸発性で熱安定性に優れる合成油。高温下で長期間流動性を保つ。
またスラッジの発生が少なく、生成するスラッジも固着しにくく、再給油で溶解するため、レール面の汚染も軽減、オーバーホール期間を延長。
用途繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。製パンのトンネルオーブンチェーンに。抄紙機のドライヤー軸受に。その他各種の高温部チェーンに。
容量(L)
4
質量(kg)
4.45
トラスコ品番
836-3287
適合範囲
高温チェーン
使用温度(℃)
≦+250(目安)
引火点(℃)
261
外観
褐色透明
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
ベースオイル
合成油
ISO粘度グレード
VG320
1缶(4L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
モレスコハイルーブL-560は、苛酷な高温環境下で、作動する機械や装置の潤滑部分に使用されます。すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。
耐熱性、耐酸化性にすぐれ、高温環境下で長時間液状を保ちます。
きわめて少ない蒸発量:蒸発量が小さいため、給油量が少なくてすみます。
潤滑性にすぐれ、磨耗を低減します。
引火点が高く、安全性にすぐれます。
淡黄色透明液体のため、製品や作業環境を汚染しません。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部。
食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)など。
適合範囲
機械部品
外観
淡黄色
動粘度(mm2/s)
570(40℃)、46.5(100℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度指数
134
密度(g/cm3 at15℃)
0.897
適合範囲
高温チェーン
トラスコ品番
868-2456
容量(L)
4
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合範囲
高温チェーン
トラスコ品番
868-2428
容量(L)
4
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(4L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。
用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
アルキルベンゼンおよび精製鉱油を基油とする高級冷凍機油です。低温性能に優れ、しかも耐熱性が良く、非常に安定でスラッジを生成しにくい優れたオイルです。小型大容量化している高性能冷凍機の潤滑に優れた性能を発揮し、急速冷凍装置や超大型冷蔵庫にも安心して使用できます。
用途R22などのHCFC(フロンの代表種)を冷媒とした冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑
絶縁耐力
(出荷時)40Kv以上
適合範囲
圧縮機
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
適合範囲
高温チェーン
トラスコ品番
868-2429
容量(L)
4
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(4L)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合範囲
軸受・チェーン
トラスコ品番
868-2385
容量(L)
4
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(4L)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合範囲
高温チェーン
トラスコ品番
868-2443
容量(L)
4
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1箱(4L×2缶)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。
適合範囲
ギヤ
色
緑黄色透明
使用温度範囲(℃)
150以下
容量(L)
4
主成分
鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。
トラスコ品番
381-3631
色
黒
使用温度範囲(℃)
600以下
主成分
エステル油、グラファイト、溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.22L
危険物の性状
非水溶性
1本(220mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
乾燥装置などの高温化でのコンベヤチェーンの潤滑にご使用頂けます。
180~260℃の環境で使用可能です。
種類
チェーン用洗浄剤・潤滑剤
引火点(℃)
270以上(JISK2265)
適合範囲
高温チェーン
トラスコ品番
134-4345
容量(L)
18
アズワン品番
64-7144-18
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(18L)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
高温用シリコーンオイルです。
用途開放系熱媒オイルに適しています。
色
透明
容量(kg)
1
質量(kg)
1.1
トラスコ品番
423-7609
材質
メチルフェニルシリコーンオイル
粘度(C/S)
400
容器
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1kg
1缶(1kg)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。
色
淡褐色
容量(L)
1
質量(g)
980
付属品
注入ノズル
使用温度範囲(℃)
150以下
適合範囲
ギヤ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
適合範囲
高温チェーン
トラスコ品番
134-4320
容量(L)
18
アズワン品番
64-7144-24
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(18L)
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
耐熱性合成油(エステル油)に特殊酸化防止剤、極圧剤などを配合し、無溶剤でエアゾール化した高温用オイルスプレーです。
給油に便利な棒状で噴射します。
高温下(250℃以下)で安定しており、長時間流動性を保ち、カーボン残渣の発生も僅少です。
用途テンターの巾出し調整ネジに。
乾燥機のチェーン、高温部品搬送チェーンなど高温下のチェーンに。
その他高温摺動部の手差し給油に。
色
無色
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
356-3871
使用温度範囲(℃)
-20~70
容器
スプレー缶
主成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.42L
特性
潤滑
原液量(mL)
258
1本(420mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。
使用温度範囲(℃)
-40~+425
引火点(℃)
120
外観
無色透明・無臭 液体
流動点(℃)
‐55.0
危険等級
Ⅱ
動粘度(mm2/s)
4~6
アズワン品番
4-4664-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1パック
¥28,300
税込¥31,130
当日出荷
適合範囲
高温チェーン
トラスコ品番
134-4312
容量(L)
18
アズワン品番
64-7144-29
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(18L)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
苛酷な高温環境下で、作動する機械や装備の潤滑部分に使用されます。
すぐれた耐熱・耐酸化性をそなえた、きわめて蒸発量の小さい淡黄色透明液体で、非汚染性の高温用潤滑油です。
用途200℃以下の環境で作動するチェーンなどの摺動部・食品機械(トンネルオーブン)、染色機械(ヒートセッター)、フィルム機械(テンター)などに
適合範囲
油圧作動
容量(L)
20
引火点(℃)
284
外観
淡黄色
動粘度(mm2/s)
150/40℃、17.3/100℃
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
粘度指数
124
密度(g/cm3 at15℃)
0.896
色(ASTM)
LO.5
1缶(20L)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷