- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- バス用品
- ホットケアシャンプーのおすすめ人気ランキング
ホットケアシャンプーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新90件の「ホットケアシャンプー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドクターエア リカバリーガン」、「カラーシャンプー」、「デオウ」などの商品も取り扱っております。
自然の恵みを蓄えた純国産オーガニックハーブ配合エッセンス*が、髪を芯からサラサラなめらかな美髪にします。
髪と地肌のうるおいを守る弱酸性。
豊かな泡立ちで、やさしく洗い上げる洗浄成分AMT**配合。
自然のすがすがしい風を感じるような、グリーンフローラルの香り。
サトウキビ由来の植物プラスチック使用(ボトル:96%)。
*毛髪保湿成分:カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、BG
**毛髪洗浄成分:ココイルメチルタウリンタウリンナトリウム
成分
水、ココイルメチルタウリンNa、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、ラウリン酸PEG-2、ジステアリン酸グリコール、塩化Na、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-10、カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、クエン酸、EDTA-2Na、BG、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料
シリーズ
スーパーマイルド
香り
グリーンフローラルの香り
使用場所
浴室
モイスチャーミルクEXが髪になじんで内側まで浸透し、うるおいを届ける。
髪の外側をベールのようにつつみこみ、うるおいを守る。
ダヴの2Wayケアで、髪の内側も外側もうるおいケア。うっとりするほど、なめらかな髪へ。
使用場所
浴室
自然由来のマカダミアナッツオイル(保湿成分)配合処方。
ダメージを受けやすい毛先まで浸透し、内側を補修・保湿。
パーマ・カラーで傷んだキューティクルを補修・保護。
ダヴの2Wayケアで、傷んだ髪の内側も外側もしっかり補修・保護。
使用場所
浴室
1本で夜の洗髪と朝のスタイリングが手早くなるコンディショナーインシャンプー
使用場所
浴室
「1本で芯からうるおい つややかな髪」へ導くヘアケアシリーズ。11種類の海藻成分(保湿成分)、海洋深層水(補強、保湿成分)配合。海洋性コラーゲン(うるおい成分)+真珠タンパクエキス(キューティクル保護成分)で、うるおいを与え、髪表面のキューティクルを整えます。爽やかで優雅なアクアフローラルマリンの香り。
使用場所
浴室
よい香りをほのかに香らせたいというニーズを満たす、肌に直接、身体全体に使えるスプレータイプのフレグランス。
シリーズ
アックス
性別
男性用
商品タイプ
スプレータイプ
クリア モイスト スカルプシャンプー ポンプです
商品タイプ
本体
シリーズ
Clear(クリア)
1本(370g)
¥699
税込¥769
翌日出荷
クリアフォーメン トータルケア スカルプシャンプー ポンプです
商品タイプ
本体
シリーズ
Clear(クリア)
1本(350g)
¥699
税込¥769
当日出荷
瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。リッチなクリーミー泡でうるおいを守りながら肌をやさしく洗う。トリプルセラミド※3新配合。
※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分。
シリーズ
ダヴ
モイスチャーミルクEXが髪になじんで内側まで浸透し、うるおいを届ける。
髪の外側をベールのようにつつみこみ、うるおいを守る。
ダヴの2Wayケアで、髪の内側も外側もうるおいケア。
うっとりするほど、なめらかな髪へ。
使用場所
浴室
置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
外:35×28×26、内:27×20×14
庫内容量(L)
7.5
男の頭皮アブラ ニオイまで
香り
シトラスハーブ
シリーズ
デ・オウ
使用場所
浴室
医薬品医療機器等法
医薬部外品
CALATAS HEAT CAREはドライヤーやヘアアイロンの熱に反応して、ダメージヘアを補修保護する効果がプラスされたカラーケアシャンプー&トリートメントです。
CALATASの良さをそのままに、ブリーチで傷んだ髪に対してのケアを更に追求しました。
商品タイプ
本体
ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。
付属品
アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
約260(本体のみ)
電源
リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約84×113×44 (本体のみ)
充電時間
約3時間30分
使用環境温度(℃)
0~40
振動数
モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分
充電可能回数
約300回
タイマー
約7分
原材料
ABS、アルミニウム、シリコン
温める、冷やす、振動する、3つの機能でからだを刺激。温冷機能と振動でワンランク上の体験を。ボタンで温度、ダイヤルで振動レベル調節と直感的に使える操作パネル。最小約1,000回/分から最大約3,200回/分まで10段階からお好みの振動レベルをセレクト。温冷機能と組み合わせて、自分だけのパーソナルケアを設定できます。毛穴には温かくなると開き、冷えると閉じる生理的な働きがあります。温冷機能はお顔にも使えます。※お顔にご使用の際は、振動させずにご使用ください。ボディケアが終わったら付属の充電スタンドに置くだけ。充電のストレスも軽減、スタイリッシュなデザインなのでインテリアの邪魔になりません。5種類のアタッチメント付属でお使いになる部位にあわせて選べます。
寸法(mm)
90×172×45(本体のみ)
質量(g)
約500(本体のみ)、約630(温冷アタッチメント取付時)
振動数
約1000~3200回/分、約1000~2500回/分 (温冷アタッチメント取付時)(10段階のレベルで調節できます)
振幅(mm)
6
モード
ヒーター/クーリング:各3段階
電源
リチウムイオン充電池内蔵 11.1V 2400mAh
タイマー
約10分
充電時間(時間)
約5
充電可能回数
約500回
表面温度(℃)
ヒーター使用時:約36~42
電池使用時間(時間)
最長約14(ヒーターオン(レベル1)のみ動作時)、最短約1(振動レベル10+クーリングオン(レベル3)動作時)
”マイナス5℃の体感”で暑い夏をクールに快適にダメージ補修成分プロビタミンB5配合
用途洗髪剤
成分
メントール配合
商品タイプ
詰替用
1ケース(18L)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
いつでも全身のうるおいを。シャンプー&コンディショナー&ボディウォッシュの3点。ダヴ全身うるおいトラベルセット。
シリーズ
ダヴ
商品タイプ
携帯用
1個(135g)
¥699
税込¥769
当日出荷
待つ事なく、ワンプッシュでお気に入りの化粧水が0.032mmのマイクロミストへ瞬時に変身!
ダイレクトにお肌に噴霧します。
0.032mmは毛穴やキメ(皮溝)よりも小さな粒子。
噴霧するだけで効率的なスキンケアに!
噴霧後は、そっと手のひらで顔全体を包み込みハンドプレスを10カウント。
コードレスで使えるからさまざまな部位に届きます!
従来の超音波式やスチーム式の製品と異なり、待つ事なくボタン一つでミストを大量噴霧。
毎日、効率的に複数回使用できるスキンケアをビープロはお手伝いします。
【効率の理由は4つのポイント!】
1.コットン不要!ミストの後はハンドプレスで10カウント!
2.自分で選んだ化粧水を0.032mmの極小粒子に!大量噴霧!
3.待ち時間なし!
4.潤いを肌深層まで、ストレスフリーで届ける!
※角質層まで
程よい重厚感のあるアルミ合金の本体は、使っているだけでリッチな気分に。
霧よりも小さな粒子が広範囲に散布し、低摩擦のまま保湿に結びつきます。
約5秒で0.4mLに噴霧。
お顔全体にあっという間に化粧水の層を作ります。
コットンに500円玉の大きさの化粧水=2mLと言われるので、使用する化粧水は約5分の1の消費量に!
コンパクト設計と美しいライン、USB充電が可能なので職場やプライベートスペースでも使用ができます。
水の重力の力を利用してスプレー口まで流れていくので、従来の吸い上げ式のミストガンに比べ、最後の1滴まで無駄なく使用ができる構造も嬉しい仕様。
お肌だけではなく、デコルテ、ボディや髪にも使用ができ、パックの上からの追い保湿も手軽になりますよ!
5mLと20mLの液体タンクが付いているので、たっぷりでもプチッとでも楽しめる。
オリジナルの化粧箱入りで、ギフトやプレゼントにもおすすめです!
セット内容
本体×1、メインタンク・軽量メモリ付タンク、本体充電用USBケーブル×1(Type-C)、取扱説明書 / 保証書(本書)×1
材質
アルミニウム合金/銅
消費電力(W)
約6.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約165×42×50
本体質量(g)
約 266
入力
DC5V/A(Type3)
連続使用時間(分)
約30(使用環境により異なる)
ノズル口径(Φmm)
0.3~0.4
使用電池
リチウムポリマーバッテリー3.7V/800mAh
タンク容量(mL)
メインタンク:約5/軽量メモリ付きタンク:約20
充電時間(時間)
約2
使用空気圧(kPa)
120