- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- ホットプレート 小さいのおすすめ人気ランキング
ホットプレート 小さいのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新84件の「ホットプレート 小さい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1人用ホットプレート」、「電気 グリル」、「電気一人鍋」などの商品も取り扱っております。
ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活
質量(kg)
0.95
色
グレー
消費電力(W)
700
電源
入/切シーソースイッチ
安全装置
温度ヒューズ、サーモスタット(固定式)
電源コード(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×21×8
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
A4サイズのスマートなホットプレート。
ふた付きだから蒸し焼き料理もできる。
スイッチ一つの簡単操作。
プレートはフッ素樹脂塗装でお手入れ簡単。
インテリアとして置ける卓上で映えるデザイン。
消費電力(W)
700
電源コード(m)
1.4
材質
プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、本体:樹脂部ポリプロピレン、ふたつまみ:フェノール、ふた:鉄(塗装)
質量(g)
約1010
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×305×120
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
約1.9
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
電源
AC100(50/60Hz)
プレート
2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)
約1.9
温度調節範囲(℃)
80~210
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
最高温度(℃)
300
材質
(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
2.5mロングコード
色
ブラック(BA)
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
約4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×33×14
アズワン品番
64-9291-82
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
40.5×27×3.5
1台
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
約1.8
設定温度(℃)
保温~230
材質
アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)
約2.4
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
内径×深さ(mm)
約32×約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45.5×約38.5×約12.8
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W)
1000
満水容量(L)
2
電源コード(m)
2.5
色
ブラック
本体質量(kg)
3.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×300×190
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色
ブラック(BA)
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×38×11
アズワン品番
64-9292-07
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)
アルミニウム
温度センサー
K熱電対
最高温度(℃)
300
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)
1.6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
温度(℃)
目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)
約1.9
温度調節範囲(℃)
保温80~強230
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×30.5×16.5
温度調節
バイタル式サーモスタット
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。プレートが2枚(深なべ・平面プレート)と3枚(深なべ・平面プレート・たこ焼きプレート)付きがあり、カラーもライトグレーとオレンジの2色があります。プレートによって、煮る・炊く・焼く・たこ焼き(3枚プレートのみ)などできて1台で何役もできる優れものです。シンプルで柔らかいデザインにこだわりました。優しい色合いで食卓にもなじみます。1~2人で使うのにぴったりのなべ容量3.2Lです。コンパクトな設計なので収納スペースにも困らず、使い勝手の良いサイズです。
消費電力(W)
900
電源コード(m)
約1.7
温度調節範囲(℃)
保温~約250
寸法(mm)
平面プレート装着時 240×245×97/深なべ装着時(ふたを含む) 330×250×173/たこ焼きプレート装着時 240×245×100
質量(g)
2200
材質
アルミ、ポリプロピレン、PF
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
質量(kg)
平面プレート装着時約1.3/深なべ装着時約2.2/たこ焼きプレート装着時約1.8
保証期間
お買い上げ日より1年間
容量(L)
深なべ/3.2
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色
ブラック
寸法(mm)
606×392×113
質量(g)
4500
材質
アルミ、ポリプロピレン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1350
温度調節範囲(℃)
保温~約250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×392×90(プレート1枚装着)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
606×392×113(1枚/電源コード除く)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
平面プレート/591×334
コード長さ(m)
約2.5
付属品
平面プレート、ふた、コントローラー
保証期間
お買い上げ日より1年間
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。
質量(kg)
3.8(フタ含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×36×11.5(フタ含む)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
【プレート】480×300×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷