- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- ホットプレート 温度のおすすめ人気ランキング
ホットプレート 温度のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新432件の「ホットプレート 温度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホットプレート 温度調節」、「リフロー炉」、「ホットプレート デジタル」などの商品も取り扱っております。
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
寸法(mm)
加熱板:155×159、194×292×104
質量(kg)
2.5
タイプ
デジタル
電源(V)
AC100 50/60Hz
最高温度(℃)
550
プレート寸法(mm)
175×178
安全装置
過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
ヒーター容量(W)
900
ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活
質量(kg)
0.95
色
グレー
消費電力(W)
700
電源
入/切シーソースイッチ
安全装置
温度ヒューズ、サーモスタット(固定式)
電源コード(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×21×8
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)
アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコン式比例制御方式
温度設定
アナログ目盛式(目盛幅50℃)
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
約1.8
設定温度(℃)
保温~230
材質
アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)
約2.4
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
内径×深さ(mm)
約32×約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45.5×約38.5×約12.8
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)
1.6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
温度(℃)
目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)
約1.9
温度調節範囲(℃)
保温80~強230
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×30.5×16.5
温度調節
バイタル式サーモスタット
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色
ブラック(BA)
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×38×11
アズワン品番
64-9292-07
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)
アルミニウム
温度センサー
K熱電対
最高温度(℃)
300
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)
アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ
機能
タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)。プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回。設定分解能/温度0.1℃・時間1分。通信機能:PC出力(USB)。外部温度センサー対応。上下限温度警報。アラーム信号出力。設定値メモリー機能。キーロック機能。オートチューニング機能
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
温度分布精度
4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値
温度表示方式
LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
温度設定
デジタル入力式
鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。
プレート脱着でお掃除らくらく。
お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
約1.9
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
電源
AC100(50/60Hz)
プレート
2枚付き(波型プレート・鍋プレート)
電源コード(m)
約1.9
温度調節範囲(℃)
80~210
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
最高温度(℃)
300
材質
(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
材質
本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
電源
AC100V 50/60Hz
安全装置
過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式
PID制御
材質(天板)
アルミニウム
ダイヤル調節式のホットプレートです。プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性に優れています。
寸法(mm)
320×190×125
質量(kg)
約6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)
10
最高温度(℃)
350
プレート寸法(mm)
190×190
材質(プレート)
セラミックコーティング
ヒーター容量(W)
580
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
2~3人に最適な食べきりサイズのホットプレート。
エンボス加工&2コートフッ素樹脂塗装でこびり付きにくい
深さ2.4cmでパエリア等レパートリー広がる。
中身の見えるガラスふた付き。
保温~230℃までの温度調節器付き。かんたんレシピ付き。
消費電力(W)
1000
電源コード(m)
1.4
材質
本体:ポリプロピレン(樹脂部)、ふたつまみ:フェノール樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)
質量(g)
約2050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×350×145
プレート寸法(Φmm)
(内径)280
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
プログラム機能付きです。
仕様
ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5
質量(kg)
14.5
温度範囲(℃)
室温+30~350
プレート寸法(mm)
450×300
型番
HPD-4500BZB
電源コード(m)
3(プラグ無)
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
PID制御
本体サイズ(mm)
471×337×145
連続使用可能時間
10時間
アズワン品番
1-9077-11
安全機能
バイメタル式過昇防止
温度調節精度(℃)
設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
1個
¥157,000
税込¥172,700
当日出荷
最薄ホットプレート最高温度150℃高精度・50mm超小型タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)
(ホットプレート) 1
最高温度(℃)
150
センサータイプ
Pt100Ω
プレート寸法(mm)
□50
電源電圧(V)
AC100
電気容量
100W
アズワン品番
63-1269-41
電源ケーブル
GND付コンセントケーブル2m
1個
¥209,800
税込¥230,780
43日以内出荷
セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。
温度・スピード調整ダイアルは視認性・操作性に優れています。
PC-200・220は天板温度が60℃以上の場合、ライトが点灯します。
材質(プレート)
セラミック
材質(本体)
アルミニウム(粉体塗装仕上)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
112×147×185
プレート寸法(mm)
102×127