ホットメルト グルーガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
567件の「ホットメルト グルーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホットメルトガン」、「プラスチック接着 グルーガン」、「グルーガン プロ」などの商品も取り扱っております。
高吐出タイプで作業性向上。 手元スイッチでON/OFFが容易。 スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。 バランサーへの取付が可能。
電源タイプ AC電源式 仕様 接着供給式/引き金式。使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト トラスコ品番 453-6304 全長(mm) 248 質量(g) 800 全幅(mm) 34 定格電圧(V) AC100 全高(mm) 228 コード長さ(m) 1.78 本体質量(g) 約360(コード除く) 定格消費電力(W) 19 予熱時間 7~8分 ノズル内径(Φmm) 2.4~3.0 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ AC電源式 付属品 ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g) 350 消費電力(W) (入力)16 電源 100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×160 吐出量 (接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm) 2.7 予熱時間 約12分間 接着剤 酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃) 200 アズワン品番 65-2070-74 危険物の類別 非危険物 硬化時間 50~90秒 主なワーク パーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品 スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V) 100 消費電力(W) 7 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) (ノズル)160 ヒーター PTCヒーター 電源タイプ AC電源式 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質 EVA 透明 温度(℃) (融解接着)160~210 粘度 16500CPS 軟化点(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 主なワーク パーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプ AC電源式 仕様 液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃ 付属品 ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番 948-58-15-01 トラスコ品番 367-8555 質量(g) 250(コード含まず) 電源(V) AC100(50/60) 消費電力(W) 14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 185×42×140 電源コード 2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤 EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプ AC電源式 仕様 安全ヒューズ内蔵 付属品 グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番 755-4397 寸法(mm) 185×155 質量(g) 220 タイプ トリガータイプ 電源(V) AC100 消費電力(W) 14 使用温度(℃) スティック:160 電源コード(m) 約1.5 硬化時間(分) 約1~4 予熱時間 5~10分 発熱体 PTCヒーター 適合径(Φmm) スティック:11 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

黄褐色 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。 質量(g) 315 定格電圧(V) DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 温度(℃) (吐出時)130、 200(2段階設定) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 194×184×56 吐出量 (接着剤)20g/分 連続使用時間(分) 約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 主な用途 段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック 予熱時間 約90秒 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 グルースティック径(Φmm) 11
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

適合 【ホットメルト】708BM トラスコ品番 765-3506 質量(kg) 0.18 電源(V) AC100 消費電力(W) 30 設定温度(℃) 165 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 0.5/h 主なワーク パーツ
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

適合機種 PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-E クリア 軟化点(℃) 83 接着剤 酢酸ビニール樹脂形接着剤 危険物の類別 非危険物 硬化時間 50~90秒 主なワーク パーツ
1袋(125g)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 仕様 RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 トラスコ品番 453-6321 黄褐色 寸法(Φmm×Lmm) 11.5×200 主成分 EVA樹脂 収納本数(本) 51 主な用途 アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 軟化点(℃) 90±5 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 1kg オープンタイム(秒) 約15 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着 バッテリー電圧(V) 3.6(充電式内蔵式バッテリー) 充電時間(時間) 約4(空→フル充電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×55×31 質量(g) 約300 セット内容 充電器(micro USB)、グルースティック4本 連続使用時間(分) 最大30 消費電力量(Wh) 5.4 グルースティック径(Φmm) 7 予熱時間 約15秒 温度(℃) 170 本体質量(g) 142 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.018L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

温度調節機能付です。 特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
電源タイプ AC電源式 適合 使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト トラスコ品番 453-6312 質量(g) 835 電源(V) AC100 消費電力(W) 100 設定温度(℃) 100~200 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 0.7~1.1/h 主なワーク パーツ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に 適合 ホットメルト:Q型・TC型 電源(V) 100 消費電力(W) 160 設定温度(℃) 200 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 1.8/h 関連資料 製品カタログ(5.59MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。 仕様 RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 寸法(Φmm×Lmm) 11.5×200 主成分 EVA樹脂 収納本数(本) 51 主な用途 アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 1kg オープンタイム(秒) 約30 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 電源タイプ AC電源式 消費電力(W) (最大)17 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着 淡黄褐色 エスコ品番 EA305HE-6 材質 EVA 長さ(mm) 200 直径(Φmm) 11.5 主な用途 アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 軟化点(℃) 約82 危険物の類別 非危険物 オープンタイム(秒) 約50 溶融粘度(mPa・s) 3500(120℃) 引張剪断強度(MPa) 鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個
4,780 税込5,258
当日出荷

電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。
電源タイプ AC電源式 付属品 ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグ トラスコ品番 218-8490 質量(g) 350(コード含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 電源コード(m) 2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付) 吐出し量 900g/時間 設定温度(℃) 100~200(温度可変) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 207×45×173 接着剤 ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812) 動作温度(℃) 187(温度ヒューズ) 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
14,200 税込15,620
当日出荷

3Mのホットメルト接着剤の専用ガンです。 エア源とつなぐことで、エアによる大量塗布が出来ます。
用途3Mホットメルト PG型の塗布 電源タイプ AC電源式 適合 3M ホットメルト接着剤 PG型 質量(kg) 1 消費電力(W) 340 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) (接着剤)3/1時間 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ、3次元形状
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷