- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ホテイ印 ホイッパーのおすすめ人気ランキング
ホテイ印 ホイッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「ホテイ印 ホイッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレットナイフ」、「電動ドリル 泡立て」、「茶筅 樹脂」などの商品も取り扱っております。
常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。
密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質
18-8ステンレス(SUS304)
ステンレス製キャップの採用で、つたい火でキャップが 溶け落ちません。
材質
ステンレス ナイロン樹脂
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
材質
18-8ステンレス
材質
ステンレス18-8(SUS304)
オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。
ワイヤー径(Φmm)
1.4
差込み線数(本)
11
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×23×23
材質
18-8ステンレス
質量(g)
22
タイプ
マヨネーズ泡たて
アズワン品番
64-4069-96
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
独自の特殊樹脂を注入の為、柄の中に水がはいりにくく衛生的です。円盤状のヘッド部は、ひっかかりがあるためホイップしても、手がすべる心配がありません。
特殊加工技術により、柄と線材が固定され、さらに抜けにくい構造になっています。
耐熱温度(℃)
180
材質(樹脂部)
66ナイロン
材質
本体:ステンレス 柄:ホワイトウッド
兵庫県三田市の有名パティスリー「パティシエ エスコヤマ」のオーナーシェフである小山シェフ監修のステンレス製ボウルです。小山シェフこだわりの形状は、質の良いお菓子作りに最適!。GOOD AIR IN BOWLの特徴は、囲い込むような独特の形状。底面が小さいので横幅が狭くなっていて、さらに深さがあります。この形状はプロが使うミキサーと同じような形をしており、生地がボウルの周り全体に薄く広がらず、全体をしっかりと均一に混ぜる事ができるので空気が入りやすく質の良い生地に仕上がります。そのため、別立て法のロールケーキ生地1枚分などの非常に少ない卵黄でも十分に泡立つことができます。また、こちらのボウルは特許庁に意匠登録されています。小山シェフが創作した世界にひとつのボウルです。
仕様
ガスコンロ:可
材質
SUS304
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
180×124
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
大きく見やすい目盛付き。
取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。
フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。
内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。
電源(V)
100
付属品
羽根
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。
形状
角形
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリエチレン
電子レンジ
○(蓋除く)
各線の接合部を樹脂製にすることで柔軟性を高め、金属疲労をおこしにくく、優れた耐久性をしています。