- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- ホルムアルデヒド 測定のおすすめ人気ランキング
ホルムアルデヒド 測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「ホルムアルデヒド 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホルムアルデヒド 測定器」、「ホルムアルデヒド レンタル」、「ホルムアルデヒド検知」などの商品も取り扱っております。
試験紙を測定場所に5~10時間放置するだけでホルムアルデヒドが存在すると反応ゾーンが白色から黄色へ変色します。
感度
(検知)0.05ppm付近(白→黄色に呈色)、不可逆性
ホルムアルデヒドの簡易測定に
簡単操作で確実な安全確認
見やすい大画面表示
自己診断機能付き
セット内容
本体、三脚取付用アタッチメント、検知TAB(新品)×20、取扱説明書(ホルムアルデヒド検知器 FP-31)、収納ケース、単3電池×4
質量(g)
約250(乾電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
表示
濃度:LCDによるデジタル表示
表示分解能
0.005ppm
連続使用時間(時間)
約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×150×40(突起部は除く)
機能
自動記憶型データロガ、 時計機能
検知原理
試験紙光電光度法
検知範囲
0~0.4ppm(ただし、0.015ppm未満は <0.01 と表示)
使用温湿度範囲
-10~+40℃、90%RH以下(結露無きこと)
メモリー機能
検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
検知対象ガス
ホルムアルデヒド
検知時間(秒)
1800(30分)
サンプリング方式
ポンプ吸引式・時間内積算値方式 吸引流量:0.5L/min
自己診断機能
電池電圧低下、センサー不良、ポンプ接続不良、システム異常、温度異常
サービス分類
レンタル
ホルムアルデヒドの簡易測定に(「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じた測定が可能)
簡単操作で確実な安全確認(専用の検知TABを本体上部の装着口にセットするだけの簡単測定)
とにかく見やすい大画面表示(デジタル表示で濃度を直読。文字サイズも大きく濃度値や検知時間、動作状態が一目瞭然)
信頼の自己診断機能付き、干渉影響もほとんど無し(検知TABの離脱や電池電圧低下などの症状を判断し画面表示(カタカナ)とブザーでお知らせ)
質量(g)
約250(乾電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
連続使用時間(時間)
約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×150×40(突起部は除く)
検知原理
試験紙光電光度法
メモリー機能
検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様
HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD
セット内容
本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)
W68×D44×H150
測定範囲(℃)
0~50
入力
DC5.0V/1A
充電時間
約3時間
USBタイプ
USBType-C
湿度測定範囲(%RH)
20~90
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ホルムアルデヒドの簡易測定に(「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じた測定が可能)
簡単操作で確実な安全確認(専用の検知TABを本体上部の装着口にセットするだけの簡単測定)
とにかく見やすい大画面表示(デジタル表示で濃度を直読。文字サイズも大きく濃度値や検知時間、動作状態が一目瞭然)
信頼の自己診断機能付き、干渉影響もほとんど無し(検知TABの離脱や電池電圧低下などの症状を判断し画面表示(カタカナ)とブザーでお知らせ)
仕様
特記事項:厚生労働省指定ホルムアルデヒド測定器(指定番号:2701)、故障警報・自己診断:電池電圧低下/センサの不良/ポンプの接続不良/機器のシステムエラー/温度の異常
付属品
検知TAB×20/単3アルカリ電池×4/三脚取り付け用アタッチメント
質量(g)
約250(乾電池を除く)
電源
単3型アルカリ乾電池4本
表示
LCDによるデジタル表示
連続使用時間(時間)
約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×150×40(突起部は除く)
機能
自動記憶型データロガ、時計機能
検知原理
試験紙光電光度法
測定レンジ
TAB008/0.000~0.400ppm(ただし、0.015ppm未満は<0.01と表示)、TAB009/0.00~1.00ppm(ただし、0.02ppm未満は<0.02と表示)
測定時間(秒)
TAB008/1800(30分)、TAB009/900(15分)
使用温湿度範囲
-10℃~40℃、90%RH以下(結露しないこと)※検知タブの使用温湿度範囲は、検知タブに記載
検知方式
ポンプ吸引式・時間内積算値方式
メモリー機能
検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
検知対象ガス
ホルムアルデヒド
1個
¥69,980
税込¥76,978
41日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
シックハウス症候群の原因物質を簡便迅速に検出!。建築材料、壁紙、家庭用品などに使用されているホルムアルデヒドを簡単に検出できる試験紙です。室内に一定時間放置し、ホルムアルデヒドが存在すれば反応部分が黄色に変色します。タンスや食器棚、引き出しの中に入れたり、壁面に直接とめる事により発生源の確認が行えます。検出感度は0.05ppm付近。
1セット(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。シックハウス症候群の原因物質のひとつであるホルムアルデヒドを簡易に測定。文部科学省「学校環境衛生の基準」スクリーニング法適合品、ビル衛生管理用厚生労働大臣認定品(指定番号1503)
用途マンション・学校・ビルなどの室内環境管理に。室内空気の管理。住宅資材の管理。リフォーム時のチェック。
セット内容
本体、採気管、ピンセット、DNPHフィルター×2個、フィルターエレメント、単2形乾電池×6本、データ受信ソフト、通信ケーブル
質量(kg)
約2.5
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
単2形乾電池×6本、専用アダプター(DC9V)
表示方式
LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×140×86
ガス採気方式
自動吸引式
検知原理
定電位電解式(DNPHフィルターによるVOC影響を削減)
検知範囲
0.01~0.38mg/m3(サービスレンジ/0.39~3.00mg/m3)。0.01~0.30ppm(サービスレンジ/0.31~3.00ppm)
測定モード
30分測定モード/10分測定モード切り替え式
検知対象ガス
ホルムアルデヒド
繰返し精度(%)
±10
断続使用回数(回)
【電池】。30分測定モード/約50測定(マンガン電池使用時)。10分測定モード/約100測定(マンガン電池使用時)。※保管条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。【フィルタ】。30分測定モード/50測定。10分測定モード/100測定。※測定1回当りのホルムアルデヒド平均濃度が0.1mg/m3の場合です。それ以上の濃度では寿命が短くなります。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
使用済みのホルムアルデヒド(ホルマリン)・グルタルアルデヒド溶液を短時間で化学的に酸化分解・中和して、しかも安全に廃棄できます。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
こぼれたホルマリン、グルタルアルデヒド液にスプレーするだけで短時間で化学的に酸化分解・中和処理します。しかも安全に廃棄処理できます。
容量(mL)
500
アズワン品番
62-3800-67
1箱(2本)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様
バックライト付
セット内容
本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源
CR2032ボタン電池
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
120×45×20
携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。
この機器に搭載されている光イオン化ガス検出センサー(PID)は、検出濃度が0~15000ppmと幅広く、ガス漏れや危険性物質の検出に対して産業から環境衛生分野など幅広い用途に適しています。
セット内容
本体、充電スタンド、ACアダプター、アルカリバッテリー用アダプタ、単3電池×4、外部フィルター×2、有機蒸気ゼロ化キット、プラスドライバー、六角レンチ、ソフトウェア、USBケーブル、アウトレットアダプタ、ランプクリーニングキット、Oリング(大)×2、Oリング(中)×2、Oリング(小)×5、PTFE製Oリング×2、多孔性金属フィルタ×5、収納ケース(MiniRAE3000ユーザーガイド、簡易操作マニュアル、簡易校正マニュアル、ProRAE Studioマニュアル)
寸法(mm)
255(高さ)×76(幅)×64(奥行き)
測定範囲
0-999.9ppm、1000-15000ppm
反応時間
3秒未満、3秒未満
仕様
【稼働時間】16時間(Li-Ion充電池)、12時間(アルカリ電池)
分解能
0.1ppm、1ppm
バッテリー
Li-Ion充電池またはアルカリ電池
表示項目
瞬時値、最高値、STELおよびTWA、バッテリー状態日時、温度
個人VOC(揮発性有機化合物)モニター
「ToxiRAE Pro PID」は世界最小クラスの個人用VOC(揮発性有機化合物)モニターです。搭載された次世代PIDセンサーは、300種類を超えるVOCの迅速かつ精確な測定を可能にします。最先端のPIDセンサー(0.1-2000ppm 0.1ppm分解能)、190種類のVOCのCF値(補正係数)を内蔵。
仕様
【検出可能ガス】190種類の本体内蔵CF値(補正係数) 300種類以上のメーカー公表CF値(補正係数)。【データログ機能】1分間隔で標準3ヵ月、1~3600秒のロギング間隔設定
セット内容
本体、充電台、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース(クイックスタートガイド、ソフトウェア)
寸法(mm)
118(高さ)×60(幅)×30(奥行き)
質量(g)
235
センサー
10.6eVランプ、反応時間(T90) 15秒以下(イソブチレン)
バッテリー
Li-ion充電池 稼働時間:12時間以上(通常使用時) 充電時間:4時間以下
表示項目
瞬時値(ppmまたはmg/m3)
動作温湿度範囲
-20~55℃/0~95%RH(結露なし)
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容
本体×1。収納ケース×1。保守用グリス×1。交換用取付口ゴム管×2。ハンドストラップ×1。取扱説明書×1。保証書×1
全長(mm)
240
質量(g)
300
アズワン品番
8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷