- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ホワイトボード
- ホワイトボードラミネートのおすすめ人気ランキング
ホワイトボードラミネートのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新157件の「ホワイトボードラミネート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラミネートボード」、「ホワイト ボード フィルム」、「ホワイトボード補修」などの商品も取り扱っております。
貼るだけでホワイトボード用マーカーで書き消し可能です。
用途ホワイトボード用ラミネート
仕様
ホワイトボード用、透明糊、グロス、ラミネート、紙管:3インチ
幅(mm)
1270
長さ(m)
50
厚さ(μm)
40
1本
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ガラス面に貼って、ホワイトボードマーカーで表面に筆記消去することができます。限られた空間をコミュニケーションスペースへ手軽に変えることができます。限られた空間をコミュニケーションスペースに手軽に変えることができます。
用途ガラスに貼るホワイトボード。
仕様
内貼り
材質
ポリエステルフィルム
色
白
2018年トラスコ掲載ページ
10 0602
ホワイトボードシート 環境対応。
キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。
不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート
シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。
シートの素材自体も再生材を使用
ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。
ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!!
緊急事故などの急な現場でのミーティングに!
限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに!
災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質
ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート
厚さ(mm)
0.5
1枚
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
静電気で貼りつき、ホワイトボードマーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません!
ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。
環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、燃えるゴミとして扱うことができます。
両面使用が可能!また、のりを使用しないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。
画鋲やテープが不要です。
仕様
1巻25枚
材質
ポリプロピレン
シートサイズ(mm)
600×800
シート幅(mm)
600
シート長さ(m)
20
シート厚さ(mm)
0.05
ミシン目(mm)
800ごと
ホワイトボードマーカーでかき消しの出来るタイプ。
ハサミで切れます。
本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。
等方性マグネット。
寸法(mm)
200×300×0.8
材質(表面/裏面)
オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット
タイプ
ホワイトボード
インクジェットプリンターでそのまま印刷できる超薄型マグネットシート「ぴたえもん」。印刷後に、付属のフィルムを貼ることで、簡単にオリジナルホワイトボードが作れます。強力マグネットシートなので、スチール面にピタッと貼れます。ハサミやカッターで簡単にカットできます。
用途簡単のオリジナルスケジュールボードやお絵描きボードが作れます。
色
白
仕様
ホワイトボードフィルム付き、インクジェットプリンター対応
材質
表面:マグネットシート、ホワイトボードフィルム、裏面:異方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.4
サイズ
A4
質量(g)
50
タイプ
インクジェットプリンター対応
吸着力(N)
0.08 N(1cm2あたり)
アズワン品番
64-8613-63
磁束密度
(表面)190G
特性
強力
商品タイプ
インクジェットプリンター対応
1パック(2セット)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
消えにくくなったホワイトボードがあっという間に甦る!。作業はカンタン。ホワイトボード1枚でたったの5分。効果は長持ち。お手入れ不要。何回でも繰り返して再生可能。いつまでも使えます。使い残しは保存できますからムダになりません。もちろんコピーボードにも使えます。
タイプ
再生コーティング剤
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質
PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
金属層があるためマグネットを使用できます。カッターやハサミなどで加工が可能です。
用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。
トラスコ品番
149-4303
材質
表面層:PET、基材:スチール、粘着剤:アクリル系強粘着剤
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
0.7
色
板面:白
長さ(m)
1
1巻(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
フィルムの上から書ける(マット面のみ)
反射を防ぐマット仕様で上質な仕上りに
静電気防止処理済みフィルムだから用紙を扱いやすい
3層構造で仕上りキレイ
片面マット仕様
材質
ポリエステル・ポリエチレン・EVA(三層構造)
タイプ
片面マット
厚さ(μm)
100
使用フィルム
静電気防止フィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単・手軽に、ディスカッションスペースが出来上がります。
はく離フィルムをはがして貼るだけで設置が完了します。
特別な施工を必要としないため、オフィスの空きスペースが、簡単にディスカッションスペースになります。
1枚
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
仕様
ホワイトボードシート、吸着式
材質
板面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡
幅(mm)
240
厚さ(mm)
1
色
白
サイズ
L
高さ(mm)
340
質量(g)
130
タイプ
吸着式タイプ
板面(縦×横)(mm)
340×240
アズワン品番
65-0434-62
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)
1
材質
ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体
付属品
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
種類
壁掛け・無地
ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m)
13
仕様
カッター内蔵
材質
テープ:紙、ケース:PS
幅(mm)
96
厚さ(mm)
8
色
黒
高さ(mm)
73
アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、印刷物のラミネートとしても使用可能です。他の素材と重ね合わせることによって様々な演出が可能です。最大サイズ1250mm×30mです。
ボードの裏面2ヶ所に紐付きで縦・横自由に使えます。
プラスチック製フレーム、段ボール芯材なので非常に軽い。
分別廃棄可能。
設置方式
壁掛
材質(表面)
スチール
仕様
マグネット対応、付属品付き
付属品
イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット3個、吊り下げひも
トラスコ品番
361-9087
材質
板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール
幅(mm)
600
厚さ(mm)
12
色
板面:白、枠:白
サイズ
A2
高さ(mm)
440
質量(g)
690
種類
壁掛け・無地
グリーン購入法
適合
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
用途会議の意見集約に。
区分
本体
シリーズ
ホワイトボード ピタボ