ホワイトボード再生コートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「ホワイトボード再生コート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホワイトボード復活剤」、「ホワイトボード補修」、「ホワイトボード 消えないマーカー」などの商品も取り扱っております。
消えにくくなったホワイトボードがあっという間に甦る!。作業はカンタン。ホワイトボード1枚でたったの5分。効果は長持ち。お手入れ不要。何回でも繰り返して再生可能。いつまでも使えます。使い残しは保存できますからムダになりません。もちろんコピーボードにも使えます。
タイプ 再生コーティング剤
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトボードの板面についた汚れを除去します。 筆記性、消去性を低下させることなく使用できます。 ホワイトボード全体に液を塗布しやすいエアゾールタイプです。 液ダレ防止のために、塗布面への付着量を抑えています。 スチール製、ホーロー製両方のホワイトボードに対応しています。
成分 エチルアルコール、イソパラフィン系炭酸水素、香料 容量(mL) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×53×179 アズワン品番 64-0848-02
1本(200mL)
939 税込1,033
当日出荷

ホワイトボードシート 環境対応。 キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。 不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。 シートの素材自体も再生材を使用 ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。 ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!! 緊急事故などの急な現場でのミーティングに! 限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに! 災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質 ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート 厚さ(mm) 0.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール面がホワイトボードに大変身! 裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。 使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして 材質 PET+ゴムマグネット 厚さ(mm) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電解水のチカラでボードのインク汚れを浮かせて落とします。天然成分配合で、特有の嫌な臭いがありません。ブラックボードのインクも落とせます。
仕様 ホワイトボード用 トラスコ品番 338-2249 材質 成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤 幅(mm) 33 厚さ(mm) 33 透明 高さ(mm) 120 質量(g) 60 主成分 精製水、発酵アルコール、重曹電解水
1個(60mL)
529 税込582
当日出荷

ホワイトボードの板面の汚れをきれいに落とし、その後も筆記性および消去性は変わりません。コクヨ以外のコピー黒板には使用できません。
タイプ スプレー 成分 エチルアルコール・LPG
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

電解水の力でイレーザーで消えないボードの汚れが綺麗に落ちます。 たっぷり300ml入りの徳用サイズが登場。広範囲噴射で大型ボードのお掃除もラクラク。
仕様 ホワイトボード用 材質 成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤 幅(mm) 55 厚さ(mm) 55 透明 高さ(mm) 196 質量(g) 300 タイプ 大容量タイプ
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。 たっぷりめくれる16層のシート。 マグネット付き。 握りやすい本体形状。 つめ替え式
用途めくるだけで新しいシートになり、いつもきれいに消せる!16層のホワイトボード用イレーザー 仕様 本体 材質 (本体)R-PP、(マグネット)フェライト磁石、(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維 マグネット グリーン購入法 適合
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス面に貼って、ホワイトボードマーカーで表面に筆記消去することができます。限られた空間をコミュニケーションスペースへ手軽に変えることができます。限られた空間をコミュニケーションスペースに手軽に変えることができます。
用途ガラスに貼るホワイトボード。 仕様 内貼り 材質 ポリエステルフィルム 2018年トラスコ掲載ページ 10 0602
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この塗料を使えば、線引きテープよりも強固に表面に密着します。 間違えたり、変更したい時も安心です。 端からめくれば、簡単にはがして、取ることができます。
成分 樹脂系塗料・顔料 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1本(30mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

落ちにくい汚れもマイナスイオンの力でスッキリ。手にも優しいアルカリ電解水使用。
タイプ シート 成分 アルカリイオン水、炭酸イオン、発酵エタノール シートサイズ(mm) 約200×300 液性 アルカリ性 素材 不織布
1個
469 税込516
当日出荷

タイプ スプレー 仕様 スプレー式噴霧機構、アルコールベースクリーナー液(エタノール系) 容量(mL) 18 種類 ボードアクセサリー 寸法(Φ×mm) (最大)55×150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様 乾燥方法/常温・焼付 使用方法 1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)。2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ 樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類 プライマー 対応材質 (プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン。(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材 金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示 名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイテク超極細繊維「ベリーマ」で板面をきれいに消去します。消去性の悪いコピー黒板にも最適です。 イレーザー部分の水洗いが可能。生地が傷んできた場合は別売りの替え生地に取り替えれば繰り返し使えます。
マグネット 仕様 マグネット付き、替え生地詰替式 材質 再生材配合率/本体上・中・下ケース:R-PP100%、布部:PA・PET 外寸法・高さ(mm) 40 グリーン購入法 適合
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm) 1 材質 ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体 付属品 ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 種類 壁掛け・無地
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面保護材の入った、ホワイトボード思いのクリーナーです。 ホワイトボードメーカーオススメのホワイトボードクリーナー。
1本
579 税込637
5日以内出荷

マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様 等方性 商品タイプ 大判 タイプ つやなし(マットタイプ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分 トルエン、キシレン 乾燥時間(分) 夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120 比重 0.88 適合材 スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分) 約3分(20℃) 標準塗布量 6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式 壁掛 材質(表面) スチール 付属品 粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別 片面 材質 (芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類 壁掛け・無地 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。
設置方式 壁掛 材質(表面) ホーロー 付属品 ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個 ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本 カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個 吊り下げ金具1個
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)